エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15333656CDM2E40F-250-H7Cラバークッション50~750
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333665CDM2E40F-250-H7NFラバークッション50~750
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333674CDM2E40F-250-H7NWラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333683CDM2E40F-250-H7PWラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333692CDM2E40F-250-K39Aラバークッション50~750
27,450
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333701CDM2E40F-250Aエアクッション50~1000
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333717CDM2E40F-250A-A33Aエアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333726CDM2E40F-250A-A34Aエアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333735CDM2E40F-250A-A44Aエアクッション50~1000
30,200
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333744CDM2E40F-250A-B54エアクッション50~1000
23,380
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333753CDM2E40F-250A-B59Wエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333762CDM2E40F-250A-C73エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333771CDM2E40F-250A-C73Cエアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333787CDM2E40F-250A-C73Lエアクッション50~1000
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333796CDM2E40F-250A-C76エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333805CDM2E40F-250A-G39Aエアクッション50~1000
29,210
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333814CDM2E40F-250A-H7A1エアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333823CDM2E40F-250A-H7A2エアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333832CDM2E40F-250A-H7Bエアクッション50~1000
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333841CDM2E40F-250A-H7BWエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333857CDM2E40F-250A-H7Cエアクッション50~1000
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333866CDM2E40F-250A-H7NFエアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333875CDM2E40F-250A-H7NWエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333884CDM2E40F-250A-H7PWエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333893CDM2E40F-250A-K39Aエアクッション50~1000
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333902CDM2E40F-250AJエアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333911CDM2E40F-250AJ-A33Aエアクッション50~1000
33,060
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333927CDM2E40F-250AJ-A34Aエアクッション50~1000
33,060
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333936CDM2E40F-250AJ-A44Aエアクッション50~1000
36,470
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333945CDM2E40F-250AJ-B54エアクッション50~1000
29,650
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333954CDM2E40F-250AJ-B59Wエアクッション50~1000
30,420
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333963CDM2E40F-250AJ-C73エアクッション50~1000
26,680
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333972CDM2E40F-250AJ-C73Cエアクッション50~1000
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333981CDM2E40F-250AJ-C76エアクッション50~1000
26,680
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15333997CDM2E40F-250AJ-G39Aエアクッション50~1000
35,480
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334006CDM2E40F-250AJ-H7A1エアクッション50~1000
28,990
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334015CDM2E40F-250AJ-H7A2エアクッション50~1000
28,990
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334024CDM2E40F-250AJ-H7Bエアクッション50~1000
28,880
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334033CDM2E40F-250AJ-H7BWエアクッション50~1000
30,750
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334042CDM2E40F-250AJ-H7Cエアクッション50~1000
30,200
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334051CDM2E40F-250AJ-H7NFエアクッション50~1000
31,080
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334067CDM2E40F-250AJ-H7NWエアクッション50~1000
30,750
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334076CDM2E40F-250AJ-H7PWエアクッション50~1000
30,750
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334085CDM2E40F-250AJ-K39Aエアクッション50~1000
35,370
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334094CDM2E40F-250AKエアクッション50~1000
23,920
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334103CDM2E40F-250AK-A33Aエアクッション50~1000
35,140
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334112CDM2E40F-250AK-A34Aエアクッション50~1000
35,140
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334121CDM2E40F-250AK-A44Aエアクッション50~1000
38,550
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334137CDM2E40F-250AK-B54エアクッション50~1000
31,730
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15334146CDM2E40F-250AK-B59Wエアクッション50~1000
32,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする