曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-90~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-90~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-90~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-90~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-90~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)90取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15338215CDM2E40F-90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15338224CDM2E40F-90A複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15338233CDM2E40F-90A-B54S複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15338242CDM2E40F-90S-C73L単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする