エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15504027CDM2F25-350-B53S25350複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504063CDM2F25-350-B54Z25350複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504133CDM2F25-350-C73L325350複動片ロッド
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504124CDM2F25-350-C73LS25350複動片ロッド
12,490
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504185CDM2F25-350-G5NTZ25350複動片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504307CDM2F25-350-H7B425350複動片ロッド
24,310
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504291CDM2F25-350-H7BWZ25350複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504316CDM2F25-350-H7CZ25350複動片ロッド
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504343CDM2F25-350-M9BWL25350複動片ロッド
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504361CDM2F25-350-M9BWL325350複動片ロッド
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504352CDM2F25-350-M9BWLS25350複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504377CDM2F25-350-M9BWS25350複動片ロッド
13,090
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504386CDM2F25-350-M9NWL25350複動片ロッド
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504465CDM2F25-350A-C8025350複動片ロッド
16,230
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504501CDM2F25-350A-H7BAL25350複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504517CDM2F25-350A-H7BAZ25350複動片ロッド
23,490
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504535CDM2F25-350A-H7BS25350複動片ロッド
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504553CDM2F25-350A-H7BWL25350複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504614CDM2F25-350J-B5425350複動片ロッド
25,080
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504641CDM2F25-355A25355複動片ロッド
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15503801CDM2F25-35-B54L2535複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15503975CDM2F25-35J-H7BAL2535複動片ロッド
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15503756CDM2F25-352535複動片ロッド
6,000
取扱い終了
返品不可
15503765CDM2F25-35+35-M9BWZ3-XC10---
24,900
取扱い終了
返品不可
15503774CDM2F25-35+35-M9BWZ3-XC11---
24,400
取扱い終了
返品不可
15503783CDM2F25-35-B53S2535複動片ロッド
9,400
取扱い終了
返品不可
15503792CDM2F25-35-B542535複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
15503817CDM2F25-35-C732535複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
15503826CDM2F25-35-C73C2535複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
15503835CDM2F25-35-C73CL2535複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
15503844CDM2F25-35-C73L2535複動片ロッド
11,000
取扱い終了
返品不可
15503853CDM2F25-35-C73S2535複動片ロッド
8,050
取扱い終了
返品不可
15503862CDM2F25-35-H7B2535複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
15503871CDM2F25-35-H7BL2535複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
15503887CDM2F25-35-H7CL2535複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
15503896CDM2F25-35A2535複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
15503905CDM2F25-35A-C732535複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
15503914CDM2F25-35A-C73L2535複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
15503923CDM2F25-35A-C762535複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
15503932CDM2F25-35A-H7BAL2535複動片ロッド
17,750
取扱い終了
返品不可
15503941CDM2F25-35A-H7BL2535複動片ロッド
14,550
取扱い終了
返品不可
15503957CDM2F25-35A-H7BZS2535複動片ロッド
11,200
取扱い終了
返品不可
15503966CDM2F25-35A-M9BWL2535複動片ロッド
14,250
取扱い終了
返品不可
15503984CDM2F25-35T2535単動引込み
6,450
取扱い終了
返品不可
15503993CDM2F25-35025350複動片ロッド
9,000
取扱い終了
返品不可
15504002CDM2F25-350-B5325350複動片ロッド
16,100
取扱い終了
返品不可
15504011CDM2F25-350-B53L25350複動片ロッド
16,700
取扱い終了
返品不可
15504036CDM2F25-350-B5425350複動片ロッド
16,100
取扱い終了
返品不可
15504045CDM2F25-350-B54L25350複動片ロッド
16,700
取扱い終了
返品不可
15504054CDM2F25-350-B54S25350複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15503801CDM2F25-35-B54L34900994CDM2F25-35Z-B54LCDM2F25-35-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-35Z) SMC 34900994CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-35Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15503975CDM2F25-35J-H7BAL34900872CDM2F25-35JZ-M9BALCDM2F25-35J-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-35JZ) SMC 34900872CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-35JZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする