曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15553675CDM2F32-370-H7BL370ラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553727CDM2F32-370A-C73S370エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553745CDM2F32-370A-C80L370エアクッション50~1000
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553736CDM2F32-370A-C733370エアクッション50~1000
19,860
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553781CDM2F32-370A-M9BWLS370エアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553815CDM2F32-375-B53L375ラバークッション50~750
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553885CDM2F32-375-H7BL375ラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553903CDM2F32-375A-B53375エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553964CDM2F32-375A-C733375エアクッション50~1000
19,860
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553973CDM2F32-375A-H7B375エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553991CDM2F32-375A-H7BWL375エアクッション50~1000
22,000
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15553641CDM2F32-370370ラバークッション50~750
9,450
取扱い終了
返品不可
15553657CDM2F32-370-C73370ラバークッション50~750
13,850
取扱い終了
返品不可
15553666CDM2F32-370-C73L370ラバークッション50~750
14,450
取扱い終了
返品不可
15553684CDM2F32-370A370エアクッション50~1000
11,300
取扱い終了
返品不可
15553693CDM2F32-370A-B54L370エアクッション50~1000
19,000
取扱い終了
返品不可
15553702CDM2F32-370A-C73370エアクッション50~1000
15,700
取扱い終了
返品不可
15553711CDM2F32-370A-C73L370エアクッション50~1000
16,300
取扱い終了
返品不可
15553754CDM2F32-370A-H7BAL370エアクッション50~1000
21,500
取扱い終了
返品不可
15553763CDM2F32-370A-H7BLS370エアクッション50~1000
14,650
取扱い終了
返品不可
15553772CDM2F32-370A-H7NW370エアクッション50~1000
19,400
取扱い終了
返品不可
15553797CDM2F32-375375ラバークッション50~750
9,450
取扱い終了
返品不可
15553806CDM2F32-375-B53375ラバークッション50~750
16,550
取扱い終了
返品不可
15553824CDM2F32-375-B54L375ラバークッション50~750
17,150
取扱い終了
返品不可
15553833CDM2F32-375-C73375ラバークッション50~750
13,850
取扱い終了
返品不可
15553842CDM2F32-375-C73C375ラバークッション50~750
15,050
取扱い終了
返品不可
15553851CDM2F32-375-C73L375ラバークッション50~750
14,450
取扱い終了
返品不可
15553876CDM2F32-375-C80375ラバークッション50~750
13,650
取扱い終了
返品不可
15553867CDM2F32-375-C733375ラバークッション50~750
16,200
取扱い終了
返品不可
15553894CDM2F32-375A375エアクッション50~1000
11,300
取扱い終了
返品不可
15553912CDM2F32-375A-B53L375エアクッション50~1000
19,000
取扱い終了
返品不可
15553921CDM2F32-375A-B54375エアクッション50~1000
18,400
取扱い終了
返品不可
15553937CDM2F32-375A-B54L375エアクッション50~1000
19,000
取扱い終了
返品不可
15553946CDM2F32-375A-C73375エアクッション50~1000
15,700
取扱い終了
返品不可
15553955CDM2F32-375A-C73L375エアクッション50~1000
16,300
取扱い終了
返品不可
15553982CDM2F32-375A-H7BAL3375エアクッション50~1000
26,750
取扱い終了
返品不可
15554007CDM2F32-375A-M9BL375エアクッション50~1000
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする