曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15554034CDM2F32-380-B54L380ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554052CDM2F32-380-C73CL3380ラバークッション50~750
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554086CDM2F32-380-C73L380ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554113CDM2F32-380-H7A1L380ラバークッション50~750
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554131CDM2F32-380-M9BW380ラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554192CDM2F32-380A-C80380エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554183CDM2F32-380A-C733380エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554235CDM2F32-380A-M9BWL380エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554253CDM2F32-385A-H7A1Z385エアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15554016CDM2F32-38A-C73L38エアクッション50~1000
13,050
取扱い終了
返品不可
15554025CDM2F32-380380ラバークッション50~750
9,700
取扱い終了
返品不可
15554043CDM2F32-380-C73380ラバークッション50~750
14,100
取扱い終了
返品不可
15554061CDM2F32-380-C73CL5380ラバークッション50~750
25,650
取扱い終了
返品不可
15554077CDM2F32-380-C73CZ380ラバークッション50~750
16,500
取扱い終了
返品不可
15554095CDM2F32-380-C73L5380ラバークッション50~750
22,650
取扱い終了
返品不可
15554104CDM2F32-380-C73Z380ラバークッション50~750
15,300
取扱い終了
返品不可
15554122CDM2F32-380-H7B380ラバークッション50~750
16,100
取扱い終了
返品不可
15554147CDM2F32-380A380エアクッション50~1000
11,550
取扱い終了
返品不可
15554156CDM2F32-380A-B54380エアクッション50~1000
18,650
取扱い終了
返品不可
15554165CDM2F32-380A-C73L380エアクッション50~1000
16,550
取扱い終了
返品不可
15554174CDM2F32-380A-C73Z380エアクッション50~1000
17,150
取扱い終了
返品不可
15554201CDM2F32-380A-H7BAL380エアクッション50~1000
21,750
取扱い終了
返品不可
15554217CDM2F32-380A-H7BL380エアクッション50~1000
18,550
取扱い終了
返品不可
15554226CDM2F32-380A-H7BWL380エアクッション50~1000
20,250
取扱い終了
返品不可
15554244CDM2F32-385A-C73385エアクッション50~1000
15,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする