曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-41~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-41~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-41~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15555933CDM2F32-410-B54L410ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15555951CDM2F32-410-H7BL410ラバークッション50~750
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15555985CDM2F32-410A-H7BL410エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15556003CDM2F32-415-H7A1L6415ラバークッション50~750
35,040
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15556046CDM2F32-415A-C80415エアクッション50~1000
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15555924CDM2F32-410410ラバークッション50~750
9,950
取扱い終了
返品不可
15555942CDM2F32-410-C73410ラバークッション50~750
14,350
取扱い終了
返品不可
15555967CDM2F32-410A410エアクッション50~1000
11,800
取扱い終了
返品不可
15555976CDM2F32-410A-H7BALS410エアクッション50~1000
16,750
取扱い終了
返品不可
15555994CDM2F32-415-C73415ラバークッション50~750
14,350
取扱い終了
返品不可
15556012CDM2F32-415-H7A1Z415ラバークッション50~750
17,750
取扱い終了
返品不可
15556021CDM2F32-415-H7BZ415ラバークッション50~750
17,550
取扱い終了
返品不可
15556037CDM2F32-415A-C73415エアクッション50~1000
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする