曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-72~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-72~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-72~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15565453CDM2F32-720720
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15565487CDM2F32-725-B54L725
22,720
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15565462CDM2F32-720-C73720
17,350
取扱い終了
返品不可
15565471CDM2F32-720-C73Z720
18,550
取扱い終了
返品不可
15565496CDM2F32-725-C80725
17,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする