曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-43~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15608257CDM2F40-430-A33A430ラバークッション50~750
27,500
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608302CDM2F40-430A-C73L430エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608311CDM2F40-430A-H7B430エアクッション50~1000
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608327CDM2F40-430A-H7BAL430エアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608336CDM2F40-430A-H7BWZ430エアクッション50~1000
28,160
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608345CDM2F40-435A435エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608354CDM2F40-435A-C73435エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608363CDM2F40-435A-C73L435エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15608241CDM2F40-43-B5443ラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
15608266CDM2F40-430-B53430ラバークッション50~750
21,900
取扱い終了
返品不可
15608275CDM2F40-430-C73430ラバークッション50~750
19,200
取扱い終了
返品不可
15608284CDM2F40-430-H7BAL430ラバークッション50~750
25,000
取扱い終了
返品不可
15608293CDM2F40-430A430エアクッション50~1000
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする