曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-500~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全102種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15612387CDM2F40-500-B54LSラバークッション50~750
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612423CDM2F40-500-B54Zラバークッション50~750
26,290
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612432CDM2F40-500-B543ラバークッション50~750
28,930
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612475CDM2F40-500-C73Cラバークッション50~750
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612511CDM2F40-500-C73L3ラバークッション50~750
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612572CDM2F40-500-H7A1Lラバークッション50~750
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612581CDM2F40-500-H7A1Zラバークッション50~750
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612624CDM2F40-500-H7BLSラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612633CDM2F40-500-H7BSラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612676CDM2F40-500-H7BWL4ラバークッション50~750
36,520
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612685CDM2F40-500-H7BWSラバークッション50~750
21,340
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612721CDM2F40-500-H7NWラバークッション50~750
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612834CDM2F40-500A-B54LSエアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612843CDM2F40-500A-B54Sエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612807CDM2F40-500A-B533エアクッション50~1000
30,580
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612886CDM2F40-500A-C73CLSエアクッション50~1000
21,950
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612947CDM2F40-500A-C80Lエアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613001CDM2F40-500A-H7BL4エアクッション50~1000
34,430
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15612992CDM2F40-500A-H7BLSエアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613062CDM2F40-500A-H7Cエアクッション50~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613071CDM2F40-500A-H7NFエアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613105CDM2F40-500A-K39Aエアクッション50~1000
32,230
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613123CDM2F40-500A-M9BWLエアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613132CDM2F40-500A-M9NWLエアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613157CDM2F40-500AJ-C73エアクッション50~1000
32,560
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17084803CDM2F40-500AJ-C73L3エアクッション50~1000
36,140
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613184CDM2F40-500AJ-H7BLエアクッション50~1000
35,420
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613202CDM2F40-500AK-C73Cエアクッション50~1000
36,840
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613236CDM2F40-500J-B54Zラバークッション50~750
35,310
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613254CDM2F40-500K-B54ラバークッション50~750
36,840
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613263CDM2F40-500K-C73ラバークッション50~750
33,870
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613272CDM2F40-500K-C733ラバークッション50~750
36,460
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613281CDM2F40-500K-H7BLラバークッション50~750
36,730
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613193CDM2F40-500AKエアクッション50~1000
27,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
15612283CDM2F40-500ラバークッション50~750
15,500
取扱い終了
返品不可
15612292CDM2F40-500-A33Aラバークッション50~750
25,700
取扱い終了
返品不可
15612301CDM2F40-500-A34Aラバークッション50~750
25,700
取扱い終了
返品不可
15612317CDM2F40-500-A34ASラバークッション50~750
20,450
取扱い終了
返品不可
15612326CDM2F40-500-B53ラバークッション50~750
22,600
取扱い終了
返品不可
15612335CDM2F40-500-B53Lラバークッション50~750
23,200
取扱い終了
返品不可
15612344CDM2F40-500-B53L3ラバークッション50~750
27,200
取扱い終了
返品不可
15612353CDM2F40-500-B53Sラバークッション50~750
18,900
取扱い終了
返品不可
15612362CDM2F40-500-B54ラバークッション50~750
22,600
取扱い終了
返品不可
15612371CDM2F40-500-B54Lラバークッション50~750
23,200
取扱い終了
返品不可
15612396CDM2F40-500-B54L3ラバークッション50~750
27,200
取扱い終了
返品不可
15612405CDM2F40-500-B54L4ラバークッション50~750
31,200
取扱い終了
返品不可
15612414CDM2F40-500-B54Sラバークッション50~750
18,900
取扱い終了
返品不可
15612441CDM2F40-500-B59WLラバークッション50~750
23,900
取扱い終了
返品不可
15612457CDM2F40-500-B64Lラバークッション50~750
21,500
取扱い終了
返品不可
15612466CDM2F40-500-C73ラバークッション50~750
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15613193CDM2F40-500AK49290587CDM2F40-500AKZCDM2F40-500AK CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290587CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする