曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-52~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-52~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613412CDM2F40-520A-M9BWL520エアクッション50~1000
26,460
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613421CDM2F40-525A525エアクッション50~1000
19,090
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15613324CDM2F40-5252ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
15613333CDM2F40-52-B54L52ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
15613342CDM2F40-520520ラバークッション50~750
15,850
取扱い終了
返品不可
15613351CDM2F40-520-C73520ラバークッション50~750
20,250
取扱い終了
返品不可
15613367CDM2F40-520-C73L520ラバークッション50~750
20,850
取扱い終了
返品不可
15613376CDM2F40-520-H7CL520ラバークッション50~750
24,050
取扱い終了
返品不可
15613385CDM2F40-520A520エアクッション50~1000
17,350
取扱い終了
返品不可
15613394CDM2F40-520A-B59W520エアクッション50~1000
25,150
取扱い終了
返品不可
15613403CDM2F40-520A-H7BL520エアクッション50~1000
24,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする