曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-72~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-72~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-72~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-72~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全6種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15616054CDM2F40-720-H7BAL720ラバークッション50~750
31,740
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15616063CDM2F40-720-H7BALS720ラバークッション50~750
25,960
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15616072CDM2F40-720A-C73L720エアクッション50~1000
27,670
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15616081CDM2F40-725725ラバークッション50~750
18,650
取扱い終了
返品不可
15616097CDM2F40-725-C73Z725ラバークッション50~750
24,250
取扱い終了
返品不可
15616106CDM2F40-725-C736725ラバークッション50~750
32,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする