エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全122種類を絞り込む
クッション
122種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15629932CDM2F40F-75ラバークッション50~750
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629941CDM2F40F-75-A33Aラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629957CDM2F40F-75-A34Aラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629966CDM2F40F-75-A44Aラバークッション50~750
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629975CDM2F40F-75-B53LSラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629984CDM2F40F-75-B54ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15629993CDM2F40F-75-B54Lラバークッション50~750
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630002CDM2F40F-75-B59Wラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630011CDM2F40F-75-C73ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630027CDM2F40F-75-C73Cラバークッション50~750
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630036CDM2F40F-75-C73Lラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630045CDM2F40F-75-C76ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630063CDM2F40F-75-H7A1ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630072CDM2F40F-75-H7A1Lラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630081CDM2F40F-75-H7A2ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630097CDM2F40F-75-H7Bラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630106CDM2F40F-75-H7BWラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630115CDM2F40F-75-H7Cラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630124CDM2F40F-75-H7CLラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630133CDM2F40F-75-H7NFラバークッション50~750
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630142CDM2F40F-75-H7NWラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630151CDM2F40F-75-H7PWラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630176CDM2F40F-75Aエアクッション50~1000
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630185CDM2F40F-75A-A33Aエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630194CDM2F40F-75A-A34Aエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630203CDM2F40F-75A-A44Aエアクッション50~1000
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630212CDM2F40F-75A-B54エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630221CDM2F40F-75A-B59Wエアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630237CDM2F40F-75A-C73エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630246CDM2F40F-75A-C73Cエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630255CDM2F40F-75A-C73Zエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630264CDM2F40F-75A-C73ZSエアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630273CDM2F40F-75A-C76エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630291CDM2F40F-75A-H7A1エアクッション50~1000
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630307CDM2F40F-75A-H7A2エアクッション50~1000
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630316CDM2F40F-75A-H7Bエアクッション50~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630325CDM2F40F-75A-H7BWエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630334CDM2F40F-75A-H7BWLエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630343CDM2F40F-75A-H7Cエアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630352CDM2F40F-75A-H7NFエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630361CDM2F40F-75A-H7NWエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630377CDM2F40F-75A-H7PWエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630395CDM2F40F-75AJエアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630404CDM2F40F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630413CDM2F40F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630422CDM2F40F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
31,850
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630431CDM2F40F-75AJ-B54エアクッション50~1000
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630447CDM2F40F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
25,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630456CDM2F40F-75AJ-C73エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15630465CDM2F40F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする