曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15631201CDM2F40P-25-C7325
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631287CDM2F40P-4040
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631296CDM2F40P-40-H7BW40
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631305CDM2F40P-40-M9BW40
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631323CDM2F40P-5050
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631332CDM2F40P-50-C73L50
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631357CDM2F40P-75K-H7BWL75
27,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631156CDM2F40P-125125
12,490
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631165CDM2F40P-130J-B54130
25,850
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631174CDM2F40P-150-H7BL150
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631183CDM2F40P-150-H7BWL150
22,440
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631192CDM2F40P-180180
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631217CDM2F40P-250-B54Z250
23,650
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631226CDM2F40P-250-C73250
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631235CDM2F40P-250-C80250
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631244CDM2F40P-300300
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631253CDM2F40P-320-B54320
23,380
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631262CDM2F40P-350-C80350
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631271CDM2F40P-350-H7BL350
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631314CDM2F40P-450-C73L450
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15631341CDM2F40P-500-C73L500
23,760
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする