曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全38種類を絞り込む
クッション
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15349634CDM2FZ20-400-C73L3400ラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349652CDM2FZ20-400-C73Z3400ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349643CDM2FZ20-400-C73ZS400ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349661CDM2FZ20-400-C80L400ラバークッション50~750
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349686CDM2FZ20-400-H7BW400ラバークッション50~750
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349695CDM2FZ20-400-H7BWL400ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349704CDM2FZ20-400-H7CL400ラバークッション50~750
18,980
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349713CDM2FZ20-400-M9BWL400ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349731CDM2FZ20-400A-C73400エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349747CDM2FZ20-400A-H7BL400エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349756CDM2FZ20-400A-H7BW400エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349774CDM2FZ20-400J400ラバークッション50~750
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349442CDM2FZ20-4040ラバークッション50~750
5,550
取扱い終了
返品不可
15349451CDM2FZ20-40-B53LS40ラバークッション50~750
9,250
取扱い終了
返品不可
15349467CDM2FZ20-40-C7340ラバークッション50~750
9,950
取扱い終了
返品不可
15349476CDM2FZ20-40-C73C40ラバークッション50~750
11,150
取扱い終了
返品不可
15349485CDM2FZ20-40-H7A140ラバークッション50~750
12,050
取扱い終了
返品不可
15349494CDM2FZ20-40-H7A1L40ラバークッション50~750
12,650
取扱い終了
返品不可
15349503CDM2FZ20-40-H7A1LS40ラバークッション50~750
8,950
取扱い終了
返品不可
15349512CDM2FZ20-40-H7B40ラバークッション50~750
11,950
取扱い終了
返品不可
15349521CDM2FZ20-40-M9BW40ラバークッション50~750
11,650
取扱い終了
返品不可
15349537CDM2FZ20-40-M9NW40ラバークッション50~750
11,650
取扱い終了
返品不可
15349546CDM2FZ20-40-M9NWL40ラバークッション50~750
12,250
取扱い終了
返品不可
15349555CDM2FZ20-40-M9NWLS40ラバークッション50~750
8,750
取扱い終了
返品不可
15349564CDM2FZ20-40A-C7340エアクッション50~1000
11,500
取扱い終了
返品不可
15349573CDM2FZ20-40A-C8040エアクッション50~1000
11,300
取扱い終了
返品不可
15349582CDM2FZ20-40A-H7A140エアクッション50~1000
13,600
取扱い終了
返品不可
15349591CDM2FZ20-40A-H7NWL40エアクッション50~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
15349801CDM2FZ20-4545ラバークッション50~750
5,550
取扱い終了
返品不可
15349607CDM2FZ20-400400ラバークッション50~750
9,050
取扱い終了
返品不可
15349616CDM2FZ20-400-C73400ラバークッション50~750
13,450
取扱い終了
返品不可
15349625CDM2FZ20-400-C73L400ラバークッション50~750
14,050
取扱い終了
返品不可
15349677CDM2FZ20-400-H7BL400ラバークッション50~750
16,050
取扱い終了
返品不可
15349722CDM2FZ20-400A400エアクッション50~1000
10,600
取扱い終了
返品不可
15349765CDM2FZ20-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
19,300
取扱い終了
返品不可
15349783CDM2FZ20-425A425エアクッション50~1000
10,850
取扱い終了
返品不可
15349792CDM2FZ20-425A-C73425エアクッション50~1000
15,250
取扱い終了
返品不可
15349817CDM2FZ20-450-B54L450ラバークッション50~750
17,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする