曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15354893CDM2FZ20F-125AK-C73125エアクッション50~1000
20,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354902CDM2FZ20F-125AK-C73C125エアクッション50~1000
21,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354911CDM2FZ20F-125AK-C76125エアクッション50~1000
20,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354927CDM2FZ20F-125AK-H7A1125エアクッション50~1000
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354936CDM2FZ20F-125AK-H7A2125エアクッション50~1000
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354945CDM2FZ20F-125AK-H7B125エアクッション50~1000
22,820
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354954CDM2FZ20F-125AK-H7BW125エアクッション50~1000
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354963CDM2FZ20F-125AK-H7C125エアクッション50~1000
24,140
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354972CDM2FZ20F-125AK-H7NF125エアクッション50~1000
25,020
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354981CDM2FZ20F-125AK-H7NW125エアクッション50~1000
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15354997CDM2FZ20F-125AK-H7PW125エアクッション50~1000
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355006CDM2FZ20F-125J125ラバークッション50~750
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355015CDM2FZ20F-125J-A33A125ラバークッション50~750
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355024CDM2FZ20F-125J-A34A125ラバークッション50~750
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355033CDM2FZ20F-125J-A44A125ラバークッション50~750
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355042CDM2FZ20F-125J-B54125ラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355051CDM2FZ20F-125J-B59W125ラバークッション50~750
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355067CDM2FZ20F-125J-C73125ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355076CDM2FZ20F-125J-C73C125ラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355085CDM2FZ20F-125J-C76125ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355094CDM2FZ20F-125J-G39A125ラバークッション50~750
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355103CDM2FZ20F-125J-H7A1125ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355112CDM2FZ20F-125J-H7A2125ラバークッション50~750
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355121CDM2FZ20F-125J-H7B125ラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355137CDM2FZ20F-125J-H7BW125ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355146CDM2FZ20F-125J-H7C125ラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355155CDM2FZ20F-125J-H7NF125ラバークッション50~750
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355164CDM2FZ20F-125J-H7NW125ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355173CDM2FZ20F-125J-H7PW125ラバークッション50~750
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355182CDM2FZ20F-125J-K39A125ラバークッション50~750
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355191CDM2FZ20F-125K125ラバークッション50~750
14,070
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355207CDM2FZ20F-125K-A33A125ラバークッション50~750
25,290
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355216CDM2FZ20F-125K-A34A125ラバークッション50~750
25,290
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355225CDM2FZ20F-125K-A44A125ラバークッション50~750
28,700
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355234CDM2FZ20F-125K-B54125ラバークッション50~750
21,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355243CDM2FZ20F-125K-B59W125ラバークッション50~750
22,650
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355252CDM2FZ20F-125K-C73125ラバークッション50~750
18,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355261CDM2FZ20F-125K-C73C125ラバークッション50~750
20,230
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355277CDM2FZ20F-125K-C76125ラバークッション50~750
18,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355286CDM2FZ20F-125K-G39A125ラバークッション50~750
27,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355295CDM2FZ20F-125K-H7A1125ラバークッション50~750
21,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355304CDM2FZ20F-125K-H7A2125ラバークッション50~750
21,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355313CDM2FZ20F-125K-H7B125ラバークッション50~750
21,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355322CDM2FZ20F-125K-H7BW125ラバークッション50~750
22,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355331CDM2FZ20F-125K-H7C125ラバークッション50~750
22,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355347CDM2FZ20F-125K-H7NF125ラバークッション50~750
23,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355356CDM2FZ20F-125K-H7NW125ラバークッション50~750
22,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355365CDM2FZ20F-125K-H7PW125ラバークッション50~750
22,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355374CDM2FZ20F-125K-K39A125ラバークッション50~750
27,600
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15355383CDM2FZ20F-150150ラバークッション50~750
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする