エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全97種類を絞り込む
クッション
97種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15361114CDM2FZ20F-75ラバークッション50~750
6,990
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361123CDM2FZ20F-75-A33Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361132CDM2FZ20F-75-A34Aラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361141CDM2FZ20F-75-A44Aラバークッション50~750
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361157CDM2FZ20F-75-B54ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361166CDM2FZ20F-75-B59Wラバークッション50~750
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361175CDM2FZ20F-75-C73ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361184CDM2FZ20F-75-C73Cラバークッション50~750
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361193CDM2FZ20F-75-C73Lラバークッション50~750
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361202CDM2FZ20F-75-C76ラバークッション50~750
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361227CDM2FZ20F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361236CDM2FZ20F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361245CDM2FZ20F-75-H7Bラバークッション50~750
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361254CDM2FZ20F-75-H7BWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361263CDM2FZ20F-75-H7Cラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361272CDM2FZ20F-75-H7NFラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361281CDM2FZ20F-75-H7NWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361297CDM2FZ20F-75-H7PWラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361315CDM2FZ20F-75Aエアクッション50~1000
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361324CDM2FZ20F-75A-B59Wエアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361333CDM2FZ20F-75A-C73エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361342CDM2FZ20F-75A-C73Cエアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361351CDM2FZ20F-75A-C76エアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361367CDM2FZ20F-75A-H7A1エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361376CDM2FZ20F-75A-H7A2エアクッション50~1000
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361385CDM2FZ20F-75A-H7Bエアクッション50~1000
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361394CDM2FZ20F-75A-H7BWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361403CDM2FZ20F-75A-H7Cエアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361412CDM2FZ20F-75A-H7NFエアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361421CDM2FZ20F-75A-H7NWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361437CDM2FZ20F-75A-H7PWエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361446CDM2FZ20F-75AJエアクッション50~1000
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361455CDM2FZ20F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361464CDM2FZ20F-75AJ-C73エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361473CDM2FZ20F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361482CDM2FZ20F-75AJ-C76エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361491CDM2FZ20F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361507CDM2FZ20F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361516CDM2FZ20F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361525CDM2FZ20F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361534CDM2FZ20F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361543CDM2FZ20F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361552CDM2FZ20F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361561CDM2FZ20F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361577CDM2FZ20F-75AKエアクッション50~1000
14,500
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361586CDM2FZ20F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
23,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361595CDM2FZ20F-75AK-C73エアクッション50~1000
19,340
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361604CDM2FZ20F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
20,660
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361613CDM2FZ20F-75AK-C76エアクッション50~1000
19,340
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15361622CDM2FZ20F-75AK-H7A1エアクッション50~1000
21,650
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする