曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15373723CDM2FZ25-400-H7BW400ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373732CDM2FZ25-400-H7BWL400ラバークッション50~750
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373757CDM2FZ25-400A400エアクッション50~1000
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373827CDM2FZ25-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373854CDM2FZ25-400AJ-H7BAZ400エアクッション50~1000
31,960
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373863CDM2FZ25-420A-C73L420エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373881CDM2FZ25-425A-C73L425エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373906CDM2FZ25-430-C73430ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373967CDM2FZ25-450-B54LS450ラバークッション50~750
15,070
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373976CDM2FZ25-450-C73450ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373985CDM2FZ25-450-C80L450ラバークッション50~750
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15374021CDM2FZ25-450A-C80450エアクッション50~1000
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15374037CDM2FZ25-450A-C80CZ450エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15374046CDM2FZ25-450A-C80L450エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15374055CDM2FZ25-450A-H7BL450エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15374082CDM2FZ25-490A-M9BWL490エアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15373924CDM2FZ25-45A45エアクッション50~1000
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15373897CDM2FZ25-430430ラバークッション50~750
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15373583CDM2FZ25-4040ラバークッション50~750
6,000
取扱い終了
返品不可
15373592CDM2FZ25-40-C7340ラバークッション50~750
10,400
取扱い終了
返品不可
15373601CDM2FZ25-40-C73C40ラバークッション50~750
11,600
取扱い終了
返品不可
15373617CDM2FZ25-40-C73S40ラバークッション50~750
8,050
取扱い終了
返品不可
15373626CDM2FZ25-40-H7BL40ラバークッション50~750
13,000
取扱い終了
返品不可
15373635CDM2FZ25-40A40エアクッション50~1000
7,550
取扱い終了
返品不可
15373644CDM2FZ25-40A-H7CL40エアクッション50~1000
15,750
取扱い終了
返品不可
15373915CDM2FZ25-4545ラバークッション50~750
6,000
取扱い終了
返品不可
15373933CDM2FZ25-45A-C73L45エアクッション50~1000
12,550
取扱い終了
返品不可
15373942CDM2FZ25-45A-H7C45エアクッション50~1000
15,150
取扱い終了
返品不可
15373653CDM2FZ25-400400ラバークッション50~750
9,500
取扱い終了
返品不可
15373662CDM2FZ25-400-B54L400ラバークッション50~750
17,200
取扱い終了
返品不可
15373671CDM2FZ25-400-B54Z400ラバークッション50~750
17,900
取扱い終了
返品不可
15373687CDM2FZ25-400-C73400ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
15373696CDM2FZ25-400-C73L400ラバークッション50~750
14,500
取扱い終了
返品不可
15373705CDM2FZ25-400-C73Z400ラバークッション50~750
15,100
取扱い終了
返品不可
15373714CDM2FZ25-400-H7BL400ラバークッション50~750
16,500
取扱い終了
返品不可
15373741CDM2FZ25-400-H7CZ400ラバークッション50~750
18,300
取扱い終了
返品不可
15373766CDM2FZ25-400A-A93L400エアクッション50~1000
15,250
取扱い終了
返品不可
15373775CDM2FZ25-400A-C73400エアクッション50~1000
15,450
取扱い終了
返品不可
15373784CDM2FZ25-400A-C73L400エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
15373793CDM2FZ25-400A-H7B400エアクッション50~1000
17,450
取扱い終了
返品不可
15373802CDM2FZ25-400A-H7BLS400エアクッション50~1000
14,400
取扱い終了
返品不可
15373811CDM2FZ25-400A-H7BW400エアクッション50~1000
19,150
取扱い終了
返品不可
15373836CDM2FZ25-400AJ400エアクッション50~1000
18,250
取扱い終了
返品不可
15373845CDM2FZ25-400AJ-C73L400エアクッション50~1000
23,250
取扱い終了
返品不可
15373872CDM2FZ25-425425ラバークッション50~750
9,750
取扱い終了
返品不可
15373951CDM2FZ25-450450ラバークッション50~750
10,000
取扱い終了
返品不可
15373994CDM2FZ25-450A450エアクッション50~1000
11,550
取扱い終了
返品不可
15374003CDM2FZ25-450A-C73450エアクッション50~1000
15,950
取扱い終了
返品不可
15374012CDM2FZ25-450A-C73L450エアクッション50~1000
16,550
取扱い終了
返品不可
15374064CDM2FZ25-460A-C73460エアクッション50~1000
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15373924CDM2FZ25-45A34976183CDM2FZ25-45AZCDM2FZ25-45A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-45AZ) SMC 34976183CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-45AZ)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15373897CDM2FZ25-43049289302CDM2FZ25-430ZCDM2FZ25-430 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289302CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする