曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全158種類を絞り込む
ストローク(mm)
158種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15374091CDM2FZ25-5A255複動片ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
15374283CDM2FZ25-50-C73L32550複動片ロッド
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15375543CDM2FZ25-530-M9BW25530複動片ロッド
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15375647CDM2FZ25-550A-M9BWL25550複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15375656CDM2FZ25-550A-M9BWZ25550複動片ロッド
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15374247CDM2FZ25-50-C732550複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15374545CDM2FZ25-50A-C73C2550複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15374676CDM2FZ25-50A-H7BWL2550複動片ロッド
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15375552CDM2FZ25-552555複動片ロッド
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15374107CDM2FZ25-502550複動片ロッド
6,000
取扱い終了
返品不可
15374116CDM2FZ25-50+55A-H7BAL3-XC1125-複動片ロッド
32,350
取扱い終了
返品不可
15374125CDM2FZ25-50+55A-H7BAZ3-XC11---
33,250
取扱い終了
返品不可
15374134CDM2FZ25-50-A33A2550複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
15374143CDM2FZ25-50-A34A2550複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
15374152CDM2FZ25-50-A44A2550複動片ロッド
19,300
取扱い終了
返品不可
15374161CDM2FZ25-50-B532550複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
15374177CDM2FZ25-50-B53L2550複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
15374186CDM2FZ25-50-B542550複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
15374195CDM2FZ25-50-B54L2550複動片ロッド
13,700
取扱い終了
返品不可
15374204CDM2FZ25-50-B54S2550複動片ロッド
9,400
取扱い終了
返品不可
15374213CDM2FZ25-50-B54Z2550複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
15374222CDM2FZ25-50-B59W2550複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
15374231CDM2FZ25-50-B59WS2550複動片ロッド
9,750
取扱い終了
返品不可
15374256CDM2FZ25-50-C73C2550複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
15374265CDM2FZ25-50-C73L2550複動片ロッド
11,000
取扱い終了
返品不可
15374274CDM2FZ25-50-C73LS2550複動片ロッド
8,350
取扱い終了
返品不可
15374292CDM2FZ25-50-C73S2550複動片ロッド
8,050
取扱い終了
返品不可
15374301CDM2FZ25-50-C73Z2550複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
15374317CDM2FZ25-50-C762550複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
15374326CDM2FZ25-50-G39A2550複動片ロッド
18,400
取扱い終了
返品不可
15374335CDM2FZ25-50-H7A12550複動片ロッド
12,500
取扱い終了
返品不可
15374344CDM2FZ25-50-H7A1L2550複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
15374353CDM2FZ25-50-H7A22550複動片ロッド
12,500
取扱い終了
返品不可
15374362CDM2FZ25-50-H7B2550複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
15374371CDM2FZ25-50-H7BAL2550複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
15374387CDM2FZ25-50-H7BL2550複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
15374396CDM2FZ25-50-H7BW2550複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
15374405CDM2FZ25-50-H7BWL2550複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
15374414CDM2FZ25-50-H7C2550複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
15374423CDM2FZ25-50-H7CL2550複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
15374432CDM2FZ25-50-H7NF2550複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
15374441CDM2FZ25-50-H7NW2550複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
15374457CDM2FZ25-50-H7PW2550複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
15374466CDM2FZ25-50-K39A2550複動片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
15374475CDM2FZ25-50-M9BL2550複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
15374484CDM2FZ25-50-M9BW2550複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
15374493CDM2FZ25-50-M9BWL2550複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
15374502CDM2FZ25-50-M9NWL2550複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
15374511CDM2FZ25-50A2550複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
15374527CDM2FZ25-50A-B59W2550複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15374247CDM2FZ25-50-C7334976682CDM2FZ25-50Z-A93CDM2FZ25-50-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-50Z) SMC 34976682CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-50Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15374545CDM2FZ25-50A-C73C34976454CDM2FZ25-50AZ-C73CCDM2FZ25-50A-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-50AZ) SMC 34976454CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-50AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15374676CDM2FZ25-50A-H7BWL34976515CDM2FZ25-50AZ-M9BWLCDM2FZ25-50A-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-50AZ) SMC 34976515CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ25-50AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15375552CDM2FZ25-5549288453CDM2FZ25-55ZCDM2FZ25-55 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49288453CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする