曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ25F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15379086CDM2FZ25F-125AK-C73C125エアクッション50~1000
22,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379095CDM2FZ25F-125AK-C76125エアクッション50~1000
21,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379104CDM2FZ25F-125AK-H7A1125エアクッション50~1000
23,420
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379113CDM2FZ25F-125AK-H7A2125エアクッション50~1000
23,420
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379122CDM2FZ25F-125AK-H7B125エアクッション50~1000
23,310
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379131CDM2FZ25F-125AK-H7BW125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379147CDM2FZ25F-125AK-H7C125エアクッション50~1000
24,630
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379156CDM2FZ25F-125AK-H7NF125エアクッション50~1000
25,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379165CDM2FZ25F-125AK-H7NW125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379174CDM2FZ25F-125AK-H7PW125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379183CDM2FZ25F-125J125ラバークッション50~750
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379192CDM2FZ25F-125J-A33A125ラバークッション50~750
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379201CDM2FZ25F-125J-A34A125ラバークッション50~750
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379217CDM2FZ25F-125J-A44A125ラバークッション50~750
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379226CDM2FZ25F-125J-B54125ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379235CDM2FZ25F-125J-B59W125ラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379244CDM2FZ25F-125J-C73125ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379253CDM2FZ25F-125J-C73C125ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379262CDM2FZ25F-125J-C76125ラバークッション50~750
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379271CDM2FZ25F-125J-G39A125ラバークッション50~750
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379287CDM2FZ25F-125J-H7A1125ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379296CDM2FZ25F-125J-H7A2125ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379305CDM2FZ25F-125J-H7B125ラバークッション50~750
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379314CDM2FZ25F-125J-H7BW125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379323CDM2FZ25F-125J-H7C125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379332CDM2FZ25F-125J-H7NF125ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379341CDM2FZ25F-125J-H7NW125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379357CDM2FZ25F-125J-H7PW125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379366CDM2FZ25F-125J-K39A125ラバークッション50~750
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379375CDM2FZ25F-125K125ラバークッション50~750
14,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379384CDM2FZ25F-125K-A33A125ラバークッション50~750
25,790
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379393CDM2FZ25F-125K-A34A125ラバークッション50~750
25,790
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379402CDM2FZ25F-125K-A44A125ラバークッション50~750
29,200
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379411CDM2FZ25F-125K-B54125ラバークッション50~750
22,380
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379427CDM2FZ25F-125K-B59W125ラバークッション50~750
23,150
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379436CDM2FZ25F-125K-C73125ラバークッション50~750
19,410
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379445CDM2FZ25F-125K-C73C125ラバークッション50~750
20,730
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379454CDM2FZ25F-125K-C76125ラバークッション50~750
19,410
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379463CDM2FZ25F-125K-G39A125ラバークッション50~750
28,210
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379472CDM2FZ25F-125K-H7A1125ラバークッション50~750
21,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379481CDM2FZ25F-125K-H7A2125ラバークッション50~750
21,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379497CDM2FZ25F-125K-H7B125ラバークッション50~750
21,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379506CDM2FZ25F-125K-H7BW125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379515CDM2FZ25F-125K-H7C125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379524CDM2FZ25F-125K-H7NF125ラバークッション50~750
23,810
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379533CDM2FZ25F-125K-H7NW125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379542CDM2FZ25F-125K-H7PW125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379551CDM2FZ25F-125K-K39A125ラバークッション50~750
28,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379567CDM2FZ25F-150150ラバークッション50~750
8,310
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
15379576CDM2FZ25F-150-A33A150ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする