エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-7~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
全158種類を絞り込む
ストローク(mm)
158種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15404487CDM2FZ32-750750複動片ロッド
14,520
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15404496CDM2FZ32-770770複動片ロッド
14,800
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15403096CDM2FZ32-75-B54L75複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15403166CDM2FZ32-75-C73S75複動片ロッド
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15403272CDM2FZ32-75-H7BAL75複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
15403297CDM2FZ32-75-H7BW75複動片ロッド
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15403525CDM2FZ32-75A-H7A1L75複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15404331CDM2FZ32-75K-C7375複動片ロッド
16,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
15402931CDM2FZ32-7+125-XC11-複動片ロッド
14,500
取扱い終了
返品不可
15402947CDM2FZ32-7070複動片ロッド
6,450
取扱い終了
返品不可
15402956CDM2FZ32-70-B54S70複動片ロッド
9,850
取扱い終了
返品不可
15402965CDM2FZ32-70-C73CS70複動片ロッド
9,100
取扱い終了
返品不可
15402974CDM2FZ32-70-C73S70複動片ロッド
8,500
取扱い終了
返品不可
15402983CDM2FZ32-70-H7BL370複動片ロッド
17,100
取扱い終了
返品不可
15403026CDM2FZ32-7575複動片ロッド
6,450
取扱い終了
返品不可
15403035CDM2FZ32-75-A33A75複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
15403044CDM2FZ32-75-A34A75複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
15403053CDM2FZ32-75-A44A75複動片ロッド
19,750
取扱い終了
返品不可
15403062CDM2FZ32-75-B5375複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
15403071CDM2FZ32-75-B53L75複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
15403087CDM2FZ32-75-B5475複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
15403105CDM2FZ32-75-B54Z75複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
15403114CDM2FZ32-75-B59W75複動片ロッド
14,250
取扱い終了
返品不可
15403123CDM2FZ32-75-C7375複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
15403132CDM2FZ32-75-C73C75複動片ロッド
12,050
取扱い終了
返品不可
15403141CDM2FZ32-75-C73L75複動片ロッド
11,450
取扱い終了
返品不可
15403157CDM2FZ32-75-C73LS75複動片ロッド
8,800
取扱い終了
返品不可
15403175CDM2FZ32-75-C73Z75複動片ロッド
12,050
取扱い終了
返品不可
15403184CDM2FZ32-75-C73Z375複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
15403193CDM2FZ32-75-C7675複動片ロッド
10,850
取扱い終了
返品不可
15403202CDM2FZ32-75-G39A75複動片ロッド
18,850
取扱い終了
返品不可
15403211CDM2FZ32-75-H7A175複動片ロッド
12,950
取扱い終了
返品不可
15403227CDM2FZ32-75-H7A1L75複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
15403236CDM2FZ32-75-H7A1S75複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
15403245CDM2FZ32-75-H7A1ZS75複動片ロッド
10,200
取扱い終了
返品不可
15403254CDM2FZ32-75-H7A275複動片ロッド
12,950
取扱い終了
返品不可
15403263CDM2FZ32-75-H7B75複動片ロッド
12,850
取扱い終了
返品不可
15403281CDM2FZ32-75-H7BL75複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
15403306CDM2FZ32-75-H7BWL75複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
15403315CDM2FZ32-75-H7C75複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
15403324CDM2FZ32-75-H7NF75複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
15403333CDM2FZ32-75-H7NW75複動片ロッド
14,550
取扱い終了
返品不可
15403342CDM2FZ32-75-H7PW75複動片ロッド
14,550
取扱い終了
返品不可
15403351CDM2FZ32-75-K39A75複動片ロッド
18,750
取扱い終了
返品不可
15403367CDM2FZ32-75-M9BWL75複動片ロッド
13,150
取扱い終了
返品不可
15403376CDM2FZ32-75A75複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
15403385CDM2FZ32-75A-A33A75複動片ロッド
18,500
取扱い終了
返品不可
15403394CDM2FZ32-75A-A34A75複動片ロッド
18,500
取扱い終了
返品不可
15403403CDM2FZ32-75A-A44A75複動片ロッド
21,600
取扱い終了
返品不可
15403412CDM2FZ32-75A-B5475複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15403096CDM2FZ32-75-B54L34985003CDM2FZ32-75Z-B54LCDM2FZ32-75-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z) SMC 34985003CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15403166CDM2FZ32-75-C73S34984863CDM2FZ32-75Z-A93SCDM2FZ32-75-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z) SMC 34984863CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15403272CDM2FZ32-75-H7BAL34985012CDM2FZ32-75Z-M9BALCDM2FZ32-75-H7BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z) SMC 34985012CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15403297CDM2FZ32-75-H7BW34984933CDM2FZ32-75Z-M9BWCDM2FZ32-75-H7BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z) SMC 34984933CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15403525CDM2FZ32-75A-H7A1L34984757CDM2FZ32-75AZ-M9NLCDM2FZ32-75A-H7A1L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75AZ) SMC 34984757CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15404331CDM2FZ32-75K-C7334984836CDM2FZ32-75KZ-A93CDM2FZ32-75K-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75KZ) SMC 34984836CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-75KZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする