エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全199種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
199種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15409441CDM2FZ32F-2525ラバークッション50~750
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409457CDM2FZ32F-25-B5425ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409466CDM2FZ32F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409475CDM2FZ32F-25-C7325ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409484CDM2FZ32F-25-C73C25ラバークッション50~750
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409493CDM2FZ32F-25-C7625ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409502CDM2FZ32F-25-H7A125ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409511CDM2FZ32F-25-H7A225ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409527CDM2FZ32F-25-H7B25ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409536CDM2FZ32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409545CDM2FZ32F-25-H7C25ラバークッション50~750
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409554CDM2FZ32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409563CDM2FZ32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409572CDM2FZ32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409581CDM2FZ32F-25A25エアクッション50~1000
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409597CDM2FZ32F-25A-B5425エアクッション50~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409606CDM2FZ32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409615CDM2FZ32F-25A-C7325エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409624CDM2FZ32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409633CDM2FZ32F-25A-C7625エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409642CDM2FZ32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409651CDM2FZ32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409667CDM2FZ32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409676CDM2FZ32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409685CDM2FZ32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409694CDM2FZ32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409703CDM2FZ32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409712CDM2FZ32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409721CDM2FZ32F-25A-M9BW25エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409737CDM2FZ32F-25AJ25エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409746CDM2FZ32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409755CDM2FZ32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409764CDM2FZ32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409773CDM2FZ32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409782CDM2FZ32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409791CDM2FZ32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409807CDM2FZ32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409816CDM2FZ32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409825CDM2FZ32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409834CDM2FZ32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409843CDM2FZ32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409852CDM2FZ32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409861CDM2FZ32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409877CDM2FZ32F-25AK25エアクッション50~1000
14,270
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409886CDM2FZ32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
22,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409895CDM2FZ32F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
22,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409904CDM2FZ32F-25AK-C7325エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409913CDM2FZ32F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409922CDM2FZ32F-25AK-C7625エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15409931CDM2FZ32F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
21,420
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする