エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15413763CDM2FZ32F-75ラバークッション50~750
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413772CDM2FZ32F-75-A33Aラバークッション50~750
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413781CDM2FZ32F-75-A34Aラバークッション50~750
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413797CDM2FZ32F-75-A44Aラバークッション50~750
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413806CDM2FZ32F-75-B54ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413815CDM2FZ32F-75-B59Wラバークッション50~750
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413824CDM2FZ32F-75-C73ラバークッション50~750
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413833CDM2FZ32F-75-C73Cラバークッション50~750
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413842CDM2FZ32F-75-C73CZラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413851CDM2FZ32F-75-C76ラバークッション50~750
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413876CDM2FZ32F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413885CDM2FZ32F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413894CDM2FZ32F-75-H7Bラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413903CDM2FZ32F-75-H7BWラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413912CDM2FZ32F-75-H7Cラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413921CDM2FZ32F-75-H7NFラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413937CDM2FZ32F-75-H7NWラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413946CDM2FZ32F-75-H7PWラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413964CDM2FZ32F-75Aエアクッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413973CDM2FZ32F-75A-A33Aエアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413982CDM2FZ32F-75A-A34Aエアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15413991CDM2FZ32F-75A-A44Aエアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414007CDM2FZ32F-75A-B54エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414016CDM2FZ32F-75A-B59Wエアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414025CDM2FZ32F-75A-C73エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414034CDM2FZ32F-75A-C73Cエアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414043CDM2FZ32F-75A-C76エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414061CDM2FZ32F-75A-H7A1エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414077CDM2FZ32F-75A-H7A2エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414086CDM2FZ32F-75A-H7Bエアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414095CDM2FZ32F-75A-H7BWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414104CDM2FZ32F-75A-H7Cエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414113CDM2FZ32F-75A-H7NFエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414122CDM2FZ32F-75A-H7NWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414131CDM2FZ32F-75A-H7PWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414156CDM2FZ32F-75AJエアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414165CDM2FZ32F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414174CDM2FZ32F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414183CDM2FZ32F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
28,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414192CDM2FZ32F-75AJ-B54エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414201CDM2FZ32F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414217CDM2FZ32F-75AJ-C73エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414226CDM2FZ32F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414235CDM2FZ32F-75AJ-C76エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414253CDM2FZ32F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414262CDM2FZ32F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414271CDM2FZ32F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414287CDM2FZ32F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414296CDM2FZ32F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15414305CDM2FZ32F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,320
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする