エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全140種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
140種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15648552CDM2G20F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648561CDM2G20F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648577CDM2G20F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,390
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648586CDM2G20F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648595CDM2G20F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648604CDM2G20F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648613CDM2G20F-25AK-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,270
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648622CDM2G20F-25AK-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648631CDM2G20F-25AK-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,590
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648647CDM2G20F-25AK-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,470
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648656CDM2G20F-25AK-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648665CDM2G20F-25AK-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,140
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648674CDM2G20F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648683CDM2G20F-25J-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648692CDM2G20F-25J-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648701CDM2G20F-25J-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648717CDM2G20F-25J-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648726CDM2G20F-25J-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648735CDM2G20F-25J-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648744CDM2G20F-25J-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648753CDM2G20F-25J-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648762CDM2G20F-25J-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648771CDM2G20F-25J-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648787CDM2G20F-25J-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648796CDM2G20F-25J-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648805CDM2G20F-25J-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648814CDM2G20F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,520
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648823CDM2G20F-25K-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,330
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648832CDM2G20F-25K-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,100
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648841CDM2G20F-25K-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648857CDM2G20F-25K-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,680
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648866CDM2G20F-25K-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,360
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648875CDM2G20F-25K-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648884CDM2G20F-25K-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,670
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648893CDM2G20F-25K-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,560
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648902CDM2G20F-25K-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648911CDM2G20F-25K-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,880
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648927CDM2G20F-25K-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,760
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648936CDM2G20F-25K-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648945CDM2G20F-25K-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648954CDM2G20F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648963CDM2G20F-25S-C73CL25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648972CDM2G20F-250250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648981CDM2G20F-250-A33A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15648997CDM2G20F-250-A34A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15649006CDM2G20F-250-A44A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15649015CDM2G20F-250-B54250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15649024CDM2G20F-250-B59W250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15649033CDM2G20F-250-C73250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15649042CDM2G20F-250-C73C250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする