曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全132種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
132種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15663891CDM2G25-500A-M9BWL500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15663907CDM2G25-520520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15663916CDM2G25-520-C73ZS520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15663934CDM2G25-550A550複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15662674CDM2G25-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15662683CDM2G25-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15662972CDM2G25-50A-C73S50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15663401CDM2G25-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15662622CDM2G25-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,000
取扱い終了
返品不可
15662631CDM2G25-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
15662647CDM2G25-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
15662656CDM2G25-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,300
取扱い終了
返品不可
15662665CDM2G25-50-B53L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
15662692CDM2G25-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,800
取扱い終了
返品不可
15662701CDM2G25-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
取扱い終了
返品不可
15662717CDM2G25-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,600
取扱い終了
返品不可
15662726CDM2G25-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
取扱い終了
返品不可
15662735CDM2G25-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
取扱い終了
返品不可
15662744CDM2G25-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,400
取扱い終了
返品不可
15662753CDM2G25-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,500
取扱い終了
返品不可
15662762CDM2G25-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,500
取扱い終了
返品不可
15662771CDM2G25-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
15662787CDM2G25-50-H7BAL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
15662796CDM2G25-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,000
取扱い終了
返品不可
15662805CDM2G25-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
15662814CDM2G25-50-H7BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
15662823CDM2G25-50-H7BWLS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,200
取扱い終了
返品不可
15662832CDM2G25-50-H7BWSDPC50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,100
取扱い終了
返品不可
15662841CDM2G25-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
15662857CDM2G25-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,400
取扱い終了
返品不可
15662866CDM2G25-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
15662875CDM2G25-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
15662884CDM2G25-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,300
取扱い終了
返品不可
15662893CDM2G25-50-M9BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
15662902CDM2G25-50-M9BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,700
取扱い終了
返品不可
15662911CDM2G25-50-M9BWSDPC50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,100
取扱い終了
返品不可
15662927CDM2G25-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,550
取扱い終了
返品不可
15662936CDM2G25-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,350
取扱い終了
返品不可
15662945CDM2G25-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,950
取扱い終了
返品不可
15662954CDM2G25-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
15662963CDM2G25-50A-C73L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,550
取扱い終了
返品不可
15662981CDM2G25-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,950
取扱い終了
返品不可
15662997CDM2G25-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
15663006CDM2G25-50A-H7A1L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
15663015CDM2G25-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
15663024CDM2G25-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,950
取扱い終了
返品不可
15663033CDM2G25-50A-H7BAL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,750
取扱い終了
返品不可
15663042CDM2G25-50A-H7BS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,600
取扱い終了
返品不可
15663051CDM2G25-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,650
取扱い終了
返品不可
15663067CDM2G25-50A-H7BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15662674CDM2G25-50-B5434995232CDM2G25-50Z-B54CDM2G25-50-B54 CD Series(CDM2G25) SMC 34995232CD Series(CDM2G25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15662683CDM2G25-50-B54L34995458CDM2G25-50Z-B54LCDM2G25-50-B54L CD Series(CDM2G25) SMC 34995458CD Series(CDM2G25)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15662972CDM2G25-50A-C73S34994128CDM2G25-50AZ-A93SCDM2G25-50A-C73S CD Series(CDM2G25) SMC 34994128CD Series(CDM2G25)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15663401CDM2G25-50J49291007CDM2G25-50JZCDM2G25-50J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291007CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする