曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15672036CDM2G25F-50ラバークッション50~750
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672045CDM2G25F-50-A33Aラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672054CDM2G25F-50-A34Aラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672063CDM2G25F-50-A44Aラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672072CDM2G25F-50-B54ラバークッション50~750
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672081CDM2G25F-50-B59Wラバークッション50~750
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672097CDM2G25F-50-C73ラバークッション50~750
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672106CDM2G25F-50-C73Cラバークッション50~750
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672115CDM2G25F-50-C76ラバークッション50~750
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672124CDM2G25F-50-G39Aラバークッション50~750
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672133CDM2G25F-50-H7A1ラバークッション50~750
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672142CDM2G25F-50-H7A2ラバークッション50~750
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672151CDM2G25F-50-H7Bラバークッション50~750
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672167CDM2G25F-50-H7BLラバークッション50~750
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672176CDM2G25F-50-H7BWラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672185CDM2G25F-50-H7Cラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672194CDM2G25F-50-H7NFラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672203CDM2G25F-50-H7NWラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672212CDM2G25F-50-H7PWラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672221CDM2G25F-50-K39Aラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672237CDM2G25F-50-M9BWLラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672246CDM2G25F-50Aエアクッション50~1000
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672255CDM2G25F-50A-B59Wエアクッション50~1000
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672264CDM2G25F-50A-C73エアクッション50~1000
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672273CDM2G25F-50A-C73Cエアクッション50~1000
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672282CDM2G25F-50A-C76エアクッション50~1000
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672291CDM2G25F-50A-H7A1エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672307CDM2G25F-50A-H7A2エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672316CDM2G25F-50A-H7Bエアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672325CDM2G25F-50A-H7BWエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672334CDM2G25F-50A-H7Cエアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672343CDM2G25F-50A-H7NFエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672352CDM2G25F-50A-H7NWエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672361CDM2G25F-50A-H7PWエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672377CDM2G25F-50AJエアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672386CDM2G25F-50AJ-B59Wエアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672395CDM2G25F-50AJ-C73エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672404CDM2G25F-50AJ-C73Cエアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672413CDM2G25F-50AJ-C76エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672422CDM2G25F-50AJ-H7A1エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672431CDM2G25F-50AJ-H7A2エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672447CDM2G25F-50AJ-H7Bエアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672456CDM2G25F-50AJ-H7BWエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672465CDM2G25F-50AJ-H7Cエアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672474CDM2G25F-50AJ-H7NFエアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672483CDM2G25F-50AJ-H7NWエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672492CDM2G25F-50AJ-H7PWエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672501CDM2G25F-50AKエアクッション50~1000
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672517CDM2G25F-50AK-B59Wエアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15672526CDM2G25F-50AK-C73エアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする