エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15694987CDM2G32F-2525ラバークッション50~750
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694996CDM2G32F-25-B5425ラバークッション50~750
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695005CDM2G32F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695014CDM2G32F-25-C7325ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695023CDM2G32F-25-C73C25ラバークッション50~750
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695032CDM2G32F-25-C7625ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695041CDM2G32F-25-H7A125ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695057CDM2G32F-25-H7A225ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695066CDM2G32F-25-H7B25ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695075CDM2G32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695084CDM2G32F-25-H7C25ラバークッション50~750
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695093CDM2G32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695102CDM2G32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695111CDM2G32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695127CDM2G32F-25A25エアクッション50~1000
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695136CDM2G32F-25A-B5425エアクッション50~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695145CDM2G32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695154CDM2G32F-25A-C7325エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695163CDM2G32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695172CDM2G32F-25A-C7625エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695181CDM2G32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695197CDM2G32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695206CDM2G32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695215CDM2G32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695224CDM2G32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695233CDM2G32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695242CDM2G32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695251CDM2G32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695267CDM2G32F-25AJ25エアクッション50~1000
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695276CDM2G32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695285CDM2G32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695294CDM2G32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695303CDM2G32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695312CDM2G32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695321CDM2G32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695337CDM2G32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695346CDM2G32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695355CDM2G32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695364CDM2G32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695373CDM2G32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695382CDM2G32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695391CDM2G32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695407CDM2G32F-25AK25エアクッション50~1000
14,270
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695416CDM2G32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
22,080
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695425CDM2G32F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
22,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695434CDM2G32F-25AK-C7325エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695443CDM2G32F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695452CDM2G32F-25AK-C7625エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695461CDM2G32F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
21,420
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15695477CDM2G32F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
21,420
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする