エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全114種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15699257CDM2G32F-75ラバークッション50~750
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699266CDM2G32F-75-A33Aラバークッション50~750
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699275CDM2G32F-75-A34Aラバークッション50~750
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699284CDM2G32F-75-A44Aラバークッション50~750
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699293CDM2G32F-75-B54ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699302CDM2G32F-75-B59Wラバークッション50~750
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699311CDM2G32F-75-C73ラバークッション50~750
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699327CDM2G32F-75-C73Cラバークッション50~750
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699336CDM2G32F-75-C76ラバークッション50~750
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699354CDM2G32F-75-H7A1ラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699363CDM2G32F-75-H7A2ラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699372CDM2G32F-75-H7Bラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699381CDM2G32F-75-H7BWラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699397CDM2G32F-75-H7Cラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699406CDM2G32F-75-H7NFラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699415CDM2G32F-75-H7NWラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699424CDM2G32F-75-H7PWラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699442CDM2G32F-75Aエアクッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699451CDM2G32F-75A-A33Aエアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699467CDM2G32F-75A-A34Aエアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699476CDM2G32F-75A-A44Aエアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699485CDM2G32F-75A-B54エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699494CDM2G32F-75A-B59Wエアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699503CDM2G32F-75A-C73エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699512CDM2G32F-75A-C73Cエアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699521CDM2G32F-75A-C76エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699546CDM2G32F-75A-H7A1エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699555CDM2G32F-75A-H7A2エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699564CDM2G32F-75A-H7Bエアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699573CDM2G32F-75A-H7BWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699582CDM2G32F-75A-H7Cエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699591CDM2G32F-75A-H7NFエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699607CDM2G32F-75A-H7NWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699616CDM2G32F-75A-H7PWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699634CDM2G32F-75AJエアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699643CDM2G32F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699652CDM2G32F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699661CDM2G32F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
28,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699677CDM2G32F-75AJ-B54エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699686CDM2G32F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699695CDM2G32F-75AJ-C73エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699704CDM2G32F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699713CDM2G32F-75AJ-C76エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699731CDM2G32F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699747CDM2G32F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699756CDM2G32F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699765CDM2G32F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699774CDM2G32F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699783CDM2G32F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15699792CDM2G32F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする