エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-13~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-13~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15703396CDM2G40-1300-H7B1300ラバークッション50~750
36,410
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15703423CDM2G40-135A-B54135エアクッション50~1000
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15703414CDM2G40-135-C76135ラバークッション50~750
15,000
取扱い終了
返品不可
15703405CDM2G40-1300A1300エアクッション50~1000
28,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15703423CDM2G40-135A-B5435003578CDM2G40-135AZ-B54CDM2G40-135A-B54 CD Series(CDM2G40) SMC 35003578CD Series(CDM2G40)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする