エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15711044CDM2G40-320320ラバークッション50~750
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711071CDM2G40-320A-B53L320エアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711087CDM2G40-325-B54L325ラバークッション50~750
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711105CDM2G40-330330ラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711114CDM2G40-330A-B54330エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711132CDM2G40-350-B53L350ラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711141CDM2G40-350-B54LS350ラバークッション50~750
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711166CDM2G40-350-H7A1S350ラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711175CDM2G40-350-H7B350ラバークッション50~750
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711193CDM2G40-350-H7BW350ラバークッション50~750
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711202CDM2G40-350-H7BWL350ラバークッション50~750
24,310
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711211CDM2G40-350A350エアクッション50~1000
16,390
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711227CDM2G40-350A-B54LS350エアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711236CDM2G40-350A-C73L350エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711245CDM2G40-350A-H7BW350エアクッション50~1000
25,300
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711254CDM2G40-350A-H7BWL350エアクッション50~1000
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711263CDM2G40-350J350ラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711272CDM2G40-360-C73360ラバークッション50~750
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711297CDM2G40-360A360エアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711306CDM2G40-375375ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15709696CDM2G40-3030ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15710134CDM2G40-300A-C73S300エアクッション50~1000
16,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15711324CDM2G40-380380ラバークッション50~750
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15709705CDM2G40-30-C73S30ラバークッション50~750
11,250
取扱い終了
返品不可
15709714CDM2G40-30A-C73L30エアクッション50~1000
15,700
取扱い終了
返品不可
15709723CDM2G40-30A-H7A130エアクッション50~1000
17,200
取扱い終了
返品不可
15709732CDM2G40-300300ラバークッション50~750
12,700
取扱い終了
返品不可
15709741CDM2G40-300-A33A300ラバークッション50~750
22,900
取扱い終了
返品不可
15709757CDM2G40-300-A34A300ラバークッション50~750
22,900
取扱い終了
返品不可
15709766CDM2G40-300-A44A300ラバークッション50~750
26,000
取扱い終了
返品不可
15709775CDM2G40-300-A93300ラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
15709784CDM2G40-300-B53L300ラバークッション50~750
20,400
取扱い終了
返品不可
15709793CDM2G40-300-B54300ラバークッション50~750
19,800
取扱い終了
返品不可
15709802CDM2G40-300-B54L300ラバークッション50~750
20,400
取扱い終了
返品不可
15709811CDM2G40-300-B54S300ラバークッション50~750
16,100
取扱い終了
返品不可
15709827CDM2G40-300-B59W300ラバークッション50~750
20,500
取扱い終了
返品不可
15709836CDM2G40-300-C73300ラバークッション50~750
17,100
取扱い終了
返品不可
15709845CDM2G40-300-C73C300ラバークッション50~750
18,300
取扱い終了
返品不可
15709854CDM2G40-300-C73L300ラバークッション50~750
17,700
取扱い終了
返品不可
15709863CDM2G40-300-C76300ラバークッション50~750
17,100
取扱い終了
返品不可
15709872CDM2G40-300-G39A300ラバークッション50~750
25,100
取扱い終了
返品不可
15709881CDM2G40-300-H7A1300ラバークッション50~750
19,200
取扱い終了
返品不可
15709897CDM2G40-300-H7A1L300ラバークッション50~750
19,800
取扱い終了
返品不可
15709906CDM2G40-300-H7A2300ラバークッション50~750
19,200
取扱い終了
返品不可
15709915CDM2G40-300-H7B300ラバークッション50~750
19,100
取扱い終了
返品不可
15709924CDM2G40-300-H7BL300ラバークッション50~750
19,700
取扱い終了
返品不可
15709933CDM2G40-300-H7BW300ラバークッション50~750
20,800
取扱い終了
返品不可
15709942CDM2G40-300-H7BWL300ラバークッション50~750
21,400
取扱い終了
返品不可
15709951CDM2G40-300-H7C300ラバークッション50~750
20,300
取扱い終了
返品不可
15709967CDM2G40-300-H7CZS300ラバークッション50~750
16,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15709696CDM2G40-3035001478CDM2G40-30ZCDM2G40-30 CD Series(CDM2G40) SMC 35001478CD Series(CDM2G40)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15710134CDM2G40-300A-C73S35002616CDM2G40-300AZ-A93SCDM2G40-300A-C73S CD Series(CDM2G40) SMC 35002616CD Series(CDM2G40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15711324CDM2G40-38049291235CDM2G40-380ZCDM2G40-380 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291235CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする