エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15711473CDM2G40-400-H7BWL400ラバークッション50~750
25,080
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711482CDM2G40-400-M9BW400ラバークッション50~750
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711552CDM2G40-400A-H7BW400エアクッション50~1000
26,070
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711561CDM2G40-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711577CDM2G40-400A-M9BWLS400エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17084916CDM2G40-450-C73450ラバークッション50~750
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711647CDM2G40-450-C73L450ラバークッション50~750
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711665CDM2G40-450-M9BWL450ラバークッション50~750
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711674CDM2G40-450A-C73450エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711683CDM2G40-450A-H7A1LS450エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711333CDM2G40-4040ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
15711342CDM2G40-40-B53L40ラバークッション50~750
16,900
取扱い終了
返品不可
15711351CDM2G40-40-H7BW40ラバークッション50~750
17,300
取扱い終了
返品不可
15711367CDM2G40-40-M9BW40ラバークッション50~750
15,300
取扱い終了
返品不可
15711376CDM2G40-40A-B54L40エアクッション50~1000
18,400
取扱い終了
返品不可
15711385CDM2G40-40AK40エアクッション50~1000
15,650
取扱い終了
返品不可
15711394CDM2G40-40AK-C7340エアクッション50~1000
20,050
取扱い終了
返品不可
15711613CDM2G40-45-C7345ラバークッション50~750
13,600
取扱い終了
返品不可
15711622CDM2G40-45A-B53L45エアクッション50~1000
18,400
取扱い終了
返品不可
15711403CDM2G40-400400ラバークッション50~750
14,100
取扱い終了
返品不可
15711412CDM2G40-400-B54L400ラバークッション50~750
21,800
取扱い終了
返品不可
15711421CDM2G40-400-B54ZS400ラバークッション50~750
18,150
取扱い終了
返品不可
15711437CDM2G40-400-C73400ラバークッション50~750
18,500
取扱い終了
返品不可
15711446CDM2G40-400-C73L400ラバークッション50~750
19,100
取扱い終了
返品不可
15711455CDM2G40-400-C73S400ラバークッション50~750
16,150
取扱い終了
返品不可
15711464CDM2G40-400-H7BW400ラバークッション50~750
22,200
取扱い終了
返品不可
15711491CDM2G40-400A400エアクッション50~1000
15,600
取扱い終了
返品不可
15711507CDM2G40-400A-B54L400エアクッション50~1000
23,300
取扱い終了
返品不可
15711516CDM2G40-400A-B54Z400エアクッション50~1000
24,000
取扱い終了
返品不可
15711525CDM2G40-400A-C73400エアクッション50~1000
20,000
取扱い終了
返品不可
15711534CDM2G40-400A-C73L400エアクッション50~1000
20,600
取扱い終了
返品不可
15711543CDM2G40-400A-H7BLS400エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
15711586CDM2G40-425-C73L425ラバークッション50~750
19,450
取扱い終了
返品不可
15711595CDM2G40-430430ラバークッション50~750
14,800
取扱い終了
返品不可
15711604CDM2G40-430A-C73L430エアクッション50~1000
21,300
取扱い終了
返品不可
15711631CDM2G40-450450ラバークッション50~750
14,800
取扱い終了
返品不可
15711656CDM2G40-450-H7BL450ラバークッション50~750
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする