エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全174種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
174種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15713223CDM2G40-500-M9BW500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713266CDM2G40-500A-C73500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,540
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713302CDM2G40-500A-H7BWL500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,270
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713311CDM2G40-500A-M9BWLS500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713345CDM2G40-550550複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713354CDM2G40-550-C73550複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713372CDM2G40-550-M9BWL550複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,190
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713381CDM2G40-550A550複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713397CDM2G40-550A-A93550複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713406CDM2G40-550A-C73ZS550複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713415CDM2G40-560-H7B560複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,250
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15713424CDM2G40-584584複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15711744CDM2G40-50-B5350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15711805CDM2G40-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15712006CDM2G40-50-M9BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15712155CDM2G40-50A-C73Z50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15712733CDM2G40-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15711692CDM2G40-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,200
取扱い終了
返品不可
15711701CDM2G40-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,400
取扱い終了
返品不可
15711717CDM2G40-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,400
取扱い終了
返品不可
15711726CDM2G40-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,500
取扱い終了
返品不可
15711735CDM2G40-50-A93L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
15711753CDM2G40-50-B53L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,900
取扱い終了
返品不可
15711762CDM2G40-50-B53LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,900
取扱い終了
返品不可
15711771CDM2G40-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
15711787CDM2G40-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,900
取扱い終了
返品不可
15711796CDM2G40-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,000
取扱い終了
返品不可
15711814CDM2G40-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
15711823CDM2G40-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
15711832CDM2G40-50-C73S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
15711841CDM2G40-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
15711857CDM2G40-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,600
取扱い終了
返品不可
15711866CDM2G40-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,700
取扱い終了
返品不可
15711875CDM2G40-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,700
取扱い終了
返品不可
15711884CDM2G40-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,600
取扱い終了
返品不可
15711893CDM2G40-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
15711902CDM2G40-50-H7BS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
15711911CDM2G40-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
15711927CDM2G40-50-H7BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,900
取扱い終了
返品不可
15711936CDM2G40-50-H7BWLS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,400
取扱い終了
返品不可
15711945CDM2G40-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,800
取扱い終了
返品不可
15711954CDM2G40-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,600
取扱い終了
返品不可
15711963CDM2G40-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
15711972CDM2G40-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
15711981CDM2G40-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,500
取扱い終了
返品不可
15711997CDM2G40-50-M9BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,300
取扱い終了
返品不可
15712015CDM2G40-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
15712024CDM2G40-50A-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,900
取扱い終了
返品不可
15712033CDM2G40-50A-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,900
取扱い終了
返品不可
15712042CDM2G40-50A-A44A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15711744CDM2G40-50-B5335001855CDM2G40-50Z-A93CDM2G40-50-B53 CD Series(CDM2G40) SMC 35001855CD Series(CDM2G40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15711805CDM2G40-50-C7335001855CDM2G40-50Z-A93CDM2G40-50-C73 CD Series(CDM2G40) SMC 35001855CD Series(CDM2G40)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15712006CDM2G40-50-M9BWL35002643CDM2G40-50Z-M9BWLCDM2G40-50-M9BWL CD Series(CDM2G40) SMC 35002643CD Series(CDM2G40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15712155CDM2G40-50A-C73Z35002494CDM2G40-50AZ-A93ZCDM2G40-50A-C73Z CD Series(CDM2G40) SMC 35002494CD Series(CDM2G40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15712733CDM2G40-50J49291183CDM2G40-50JZCDM2G40-50J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291183CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする