エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-9~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15715323CDM2G40-900-H7B900ラバークッション50~750
30,250
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15715332CDM2G40-95A-C73L95エアクッション50~1000
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15715341CDM2G40-9898ラバークッション50~750
9,900
取扱い終了
返品不可
15715357CDM2G40-98-B54L98ラバークッション50~750
17,600
取扱い終了
返品不可
15715305CDM2G40-900-C73900ラバークッション50~750
25,500
取扱い終了
返品不可
15715314CDM2G40-900-C73Z900ラバークッション50~750
26,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15715332CDM2G40-95A-C73L35002528CDM2G40-95AZ-A93LCDM2G40-95A-C73L CD Series(CDM2G40) SMC 35002528CD Series(CDM2G40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする