曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15748092CDM2HB20-22
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
15748101CDM2HB20-2020
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15748765CDM2HB20-2525
4,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15748844CDM2HB20-25-C73L25
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15748993CDM2HB20-25-M9NL25
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15749002CDM2HB20-25J25
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15748135CDM2HB20-200200
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15748747CDM2HB20-235235
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15748756CDM2HB20-235-A34AS235
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15749282CDM2HB20-250250
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15749377CDM2HB20-250-C73S250
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15749431CDM2HB20-250-H7BL250
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
17083875CDM2HB20-250-M9BW3250
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15749937CDM2HB20-275275
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15748117CDM2HB20-20-C73L20
9,850
取扱い終了
返品不可
15748126CDM2HB20-20-H7BWL20
13,550
取扱い終了
返品不可
15748774CDM2HB20-25-A34AS25
9,800
取扱い終了
返品不可
15748783CDM2HB20-25-B53S25
8,250
取扱い終了
返品不可
15748792CDM2HB20-25-B5425
11,950
取扱い終了
返品不可
15748801CDM2HB20-25-B59W25
12,650
取扱い終了
返品不可
15748817CDM2HB20-25-B64L25
10,850
取扱い終了
返品不可
15748826CDM2HB20-25-C7325
9,250
取扱い終了
返品不可
15748835CDM2HB20-25-C73C25
10,450
取扱い終了
返品不可
15748853CDM2HB20-25-C7625
9,250
取扱い終了
返品不可
15748862CDM2HB20-25-H7A125
11,350
取扱い終了
返品不可
15748871CDM2HB20-25-H7A225
11,350
取扱い終了
返品不可
15748887CDM2HB20-25-H7B25
11,250
取扱い終了
返品不可
15748896CDM2HB20-25-H7BAL25
15,050
取扱い終了
返品不可
15748905CDM2HB20-25-H7BL25
11,850
取扱い終了
返品不可
15748914CDM2HB20-25-H7BW25
12,950
取扱い終了
返品不可
15748923CDM2HB20-25-H7BWL25
13,550
取扱い終了
返品不可
15748932CDM2HB20-25-H7C25
12,450
取扱い終了
返品不可
15748941CDM2HB20-25-H7NF25
13,250
取扱い終了
返品不可
15748957CDM2HB20-25-H7NW25
12,950
取扱い終了
返品不可
15748966CDM2HB20-25-H7PW25
12,950
取扱い終了
返品不可
15748975CDM2HB20-25-M9BW25
10,950
取扱い終了
返品不可
15748984CDM2HB20-25-M9BWL25
11,550
取扱い終了
返品不可
15749011CDM2HB20-25J-B5425
15,400
取扱い終了
返品不可
15749027CDM2HB20-25J-B59W25
16,100
取扱い終了
返品不可
15749036CDM2HB20-25J-C7325
12,700
取扱い終了
返品不可
15749045CDM2HB20-25J-C73C25
13,900
取扱い終了
返品不可
15749054CDM2HB20-25J-C7625
12,700
取扱い終了
返品不可
15749063CDM2HB20-25J-H7A125
14,800
取扱い終了
返品不可
15749072CDM2HB20-25J-H7A225
14,800
取扱い終了
返品不可
15749081CDM2HB20-25J-H7B25
14,700
取扱い終了
返品不可
15749097CDM2HB20-25J-H7BW25
16,400
取扱い終了
返品不可
15749106CDM2HB20-25J-H7C25
15,900
取扱い終了
返品不可
15749115CDM2HB20-25J-H7NF25
16,700
取扱い終了
返品不可
15749124CDM2HB20-25J-H7NW25
16,400
取扱い終了
返品不可
15749133CDM2HB20-25J-H7PW25
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15748101CDM2HB20-2035004646CDM2HB20-20ZCDM2HB20-20 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004646CD Series(CDM2HB20)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15748765CDM2HB20-2535004664CDM2HB20-25ZCDM2HB20-25 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004664CD Series(CDM2HB20)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15748844CDM2HB20-25-C73L35004935CDM2HB20-25Z-A93LCDM2HB20-25-C73L CD Series(CDM2HB20) SMC 35004935CD Series(CDM2HB20)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15748993CDM2HB20-25-M9NL35005084CDM2HB20-25Z-M9NLCDM2HB20-25-M9NL CD Series(CDM2HB20) SMC 35005084CD Series(CDM2HB20)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15749002CDM2HB20-25J49292373CDM2HB20-25JZCDM2HB20-25J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292373CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15748135CDM2HB20-20035004777CDM2HB20-200ZCDM2HB20-200 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004777CD Series(CDM2HB20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15748747CDM2HB20-23535004804CDM2HB20-235ZCDM2HB20-235 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004804CD Series(CDM2HB20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15748756CDM2HB20-235-A34AS35005127CDM2HB20-235Z-A34ASCDM2HB20-235-A34AS CD Series(CDM2HB20) SMC 35005127CD Series(CDM2HB20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15749282CDM2HB20-25035004795CDM2HB20-250ZCDM2HB20-250 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004795CD Series(CDM2HB20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15749377CDM2HB20-250-C73S35004917CDM2HB20-250Z-A93SCDM2HB20-250-C73S CD Series(CDM2HB20) SMC 35004917CD Series(CDM2HB20)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15749431CDM2HB20-250-H7BL35005215CDM2HB20-250Z-M9BLCDM2HB20-250-H7BL CD Series(CDM2HB20) SMC 35005215CD Series(CDM2HB20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17083875CDM2HB20-250-M9BW335005267CDM2HB20-250Z-M9BW3CDM2HB20-250-M9BW3 CD Series(CDM2HB20) SMC 35005267CD Series(CDM2HB20)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15749937CDM2HB20-27535004813CDM2HB20-275ZCDM2HB20-275 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004813CD Series(CDM2HB20)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする