曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15750664CDM2HB20-350J350
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15750673CDM2HB20-375375
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
15749964CDM2HB20-3030
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15750603CDM2HB20-3535
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15749982CDM2HB20-300300
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15750621CDM2HB20-350350
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15749973CDM2HB20-30-C7330
9,500
取扱い終了
返品不可
15750612CDM2HB20-35-H7BLS35
8,450
取扱い終了
返品不可
15749991CDM2HB20-300-A33A300
17,800
取扱い終了
返品不可
15750007CDM2HB20-300-A34A300
17,800
取扱い終了
返品不可
15750016CDM2HB20-300-A44A300
20,900
取扱い終了
返品不可
15750025CDM2HB20-300-B53300
14,700
取扱い終了
返品不可
15750034CDM2HB20-300-B54300
14,700
取扱い終了
返品不可
15750043CDM2HB20-300-B59W300
15,400
取扱い終了
返品不可
15750052CDM2HB20-300-C73300
12,000
取扱い終了
返品不可
15750061CDM2HB20-300-C73C300
13,200
取扱い終了
返品不可
15750077CDM2HB20-300-C73L300
12,600
取扱い終了
返品不可
15750086CDM2HB20-300-C76300
12,000
取扱い終了
返品不可
15750095CDM2HB20-300-G39A300
20,000
取扱い終了
返品不可
15750104CDM2HB20-300-H7A1300
14,100
取扱い終了
返品不可
15750113CDM2HB20-300-H7A2300
14,100
取扱い終了
返品不可
15750122CDM2HB20-300-H7B300
14,000
取扱い終了
返品不可
15750131CDM2HB20-300-H7BL300
14,600
取扱い終了
返品不可
15750147CDM2HB20-300-H7BW300
15,700
取扱い終了
返品不可
15750156CDM2HB20-300-H7C300
15,200
取扱い終了
返品不可
15750165CDM2HB20-300-H7NF300
16,000
取扱い終了
返品不可
15750174CDM2HB20-300-H7NW300
15,700
取扱い終了
返品不可
15750183CDM2HB20-300-H7PW300
15,700
取扱い終了
返品不可
15750192CDM2HB20-300-K39A300
19,900
取扱い終了
返品不可
15750201CDM2HB20-300-M9BWL300
14,300
取扱い終了
返品不可
15750217CDM2HB20-300J300
13,800
取扱い終了
返品不可
15750226CDM2HB20-300J-A33A300
24,000
取扱い終了
返品不可
15750235CDM2HB20-300J-A34A300
24,000
取扱い終了
返品不可
15750244CDM2HB20-300J-A44A300
27,100
取扱い終了
返品不可
15750253CDM2HB20-300J-B54300
20,900
取扱い終了
返品不可
15750262CDM2HB20-300J-B59W300
21,600
取扱い終了
返品不可
15750271CDM2HB20-300J-C73300
18,200
取扱い終了
返品不可
15750287CDM2HB20-300J-C73C300
19,400
取扱い終了
返品不可
15750296CDM2HB20-300J-C76300
18,200
取扱い終了
返品不可
15750305CDM2HB20-300J-G39A300
26,200
取扱い終了
返品不可
15750314CDM2HB20-300J-H7A1300
20,300
取扱い終了
返品不可
15750323CDM2HB20-300J-H7A2300
20,300
取扱い終了
返品不可
15750332CDM2HB20-300J-H7B300
20,200
取扱い終了
返品不可
15750341CDM2HB20-300J-H7BW300
21,900
取扱い終了
返品不可
15750357CDM2HB20-300J-H7C300
21,400
取扱い終了
返品不可
15750366CDM2HB20-300J-H7NF300
22,200
取扱い終了
返品不可
15750375CDM2HB20-300J-H7NW300
21,900
取扱い終了
返品不可
15750384CDM2HB20-300J-H7PW300
21,900
取扱い終了
返品不可
15750393CDM2HB20-300J-K39A300
26,100
取扱い終了
返品不可
15750402CDM2HB20-300K300
15,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15749964CDM2HB20-3035004673CDM2HB20-30ZCDM2HB20-30 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004673CD Series(CDM2HB20)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15750603CDM2HB20-3535004682CDM2HB20-35ZCDM2HB20-35 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004682CD Series(CDM2HB20)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15749982CDM2HB20-30035004822CDM2HB20-300ZCDM2HB20-300 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004822CD Series(CDM2HB20)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15750621CDM2HB20-35035004883CDM2HB20-350ZCDM2HB20-350 CD Series(CDM2HB20) SMC 35004883CD Series(CDM2HB20)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする