曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15750707CDM2HB20-400400
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15750716CDM2HB20-400-B53400
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15750725CDM2HB20-400-C73400
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15750743CDM2HB20-450450
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
15750682CDM2HB20-4040
5,100
取扱い終了
返品不可
15750691CDM2HB20-40-C73S40
7,150
取扱い終了
返品不可
15750734CDM2HB20-4545
5,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする