エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15762643CDM2HB32-325325
9,350
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15762652CDM2HB32-325-B54L325
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15762661CDM2HB32-325-C73325
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15762713CDM2HB32-350350
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
15762756CDM2HB32-350-C73L3350
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15762774CDM2HB32-350-M9BWL3350
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15762004CDM2HB32-3030
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15762677CDM2HB32-3535
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15762031CDM2HB32-300300
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15762731CDM2HB32-350-C73350
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15762783CDM2HB32-375375
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15762013CDM2HB32-30-C7330
10,150
取扱い終了
返品不可
15762022CDM2HB32-30-C73Z30
11,350
取扱い終了
返品不可
15762686CDM2HB32-35-B5335
12,850
取扱い終了
返品不可
15762695CDM2HB32-35-B5435
12,850
取扱い終了
返品不可
15762704CDM2HB32-35-B54S35
9,150
取扱い終了
返品不可
15762047CDM2HB32-300-A33A300
18,450
取扱い終了
返品不可
15762056CDM2HB32-300-A34A300
18,450
取扱い終了
返品不可
15762065CDM2HB32-300-A44A300
21,550
取扱い終了
返品不可
15762074CDM2HB32-300-B53300
15,350
取扱い終了
返品不可
15762083CDM2HB32-300-B54300
15,350
取扱い終了
返品不可
15762092CDM2HB32-300-B59W300
16,050
取扱い終了
返品不可
15762101CDM2HB32-300-C73300
12,650
取扱い終了
返品不可
15762117CDM2HB32-300-C73C300
13,850
取扱い終了
返品不可
15762126CDM2HB32-300-C73L300
13,250
取扱い終了
返品不可
15762135CDM2HB32-300-C76300
12,650
取扱い終了
返品不可
15762144CDM2HB32-300-G39A300
20,650
取扱い終了
返品不可
15762153CDM2HB32-300-H7A1300
14,750
取扱い終了
返品不可
15762162CDM2HB32-300-H7A2300
14,750
取扱い終了
返品不可
15762171CDM2HB32-300-H7B300
14,650
取扱い終了
返品不可
15762187CDM2HB32-300-H7BAL300
18,450
取扱い終了
返品不可
15762196CDM2HB32-300-H7BW300
16,350
取扱い終了
返品不可
15762205CDM2HB32-300-H7BWL4300
25,950
取扱い終了
返品不可
15762214CDM2HB32-300-H7C300
15,850
取扱い終了
返品不可
15762223CDM2HB32-300-H7NF300
16,650
取扱い終了
返品不可
15762232CDM2HB32-300-H7NW300
16,350
取扱い終了
返品不可
15762241CDM2HB32-300-H7PW300
16,350
取扱い終了
返品不可
15762257CDM2HB32-300-K39A300
20,550
取扱い終了
返品不可
15762266CDM2HB32-300J300
14,450
取扱い終了
返品不可
15762275CDM2HB32-300J-A33A300
24,650
取扱い終了
返品不可
15762284CDM2HB32-300J-A34A300
24,650
取扱い終了
返品不可
15762293CDM2HB32-300J-A44A300
27,750
取扱い終了
返品不可
15762302CDM2HB32-300J-B54300
21,550
取扱い終了
返品不可
15762311CDM2HB32-300J-B59W300
22,250
取扱い終了
返品不可
15762327CDM2HB32-300J-C73300
18,850
取扱い終了
返品不可
15762336CDM2HB32-300J-C73C300
20,050
取扱い終了
返品不可
15762345CDM2HB32-300J-C76300
18,850
取扱い終了
返品不可
15762354CDM2HB32-300J-G39A300
26,850
取扱い終了
返品不可
15762363CDM2HB32-300J-H7A1300
20,950
取扱い終了
返品不可
15762372CDM2HB32-300J-H7A2300
20,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15762004CDM2HB32-3035005748CDM2HB32-30ZCDM2HB32-30 CD Series(CDM2HB32) SMC 35005748CD Series(CDM2HB32)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15762677CDM2HB32-3549291515CDM2HB32-35ZCDM2HB32-35 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291515CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15762031CDM2HB32-30035005976CDM2HB32-300ZCDM2HB32-300 CD Series(CDM2HB32) SMC 35005976CD Series(CDM2HB32)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15762731CDM2HB32-350-C7335006308CDM2HB32-350Z-A93CDM2HB32-350-C73 CD Series(CDM2HB32) SMC 35006308CD Series(CDM2HB32)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15762783CDM2HB32-37549292513CDM2HB32-375ZCDM2HB32-375 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292513CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする