エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HB32-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15763727CDM2HB32-500500
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15763736CDM2HB32-500-B54500
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15763754CDM2HB32-500-H7BW3500
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15763054CDM2HB32-5050
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15763763CDM2HB32-5555
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15763772CDM2HB32-550-C73550
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15763063CDM2HB32-50-A33A50
15,950
取扱い終了
返品不可
15763072CDM2HB32-50-A34A50
15,950
取扱い終了
返品不可
15763081CDM2HB32-50-A44A50
19,050
取扱い終了
返品不可
15763097CDM2HB32-50-B5350
12,850
取扱い終了
返品不可
15763106CDM2HB32-50-B53LS50
9,450
取扱い終了
返品不可
15763115CDM2HB32-50-B5450
12,850
取扱い終了
返品不可
15763124CDM2HB32-50-B54L50
13,450
取扱い終了
返品不可
15763133CDM2HB32-50-B54S50
9,150
取扱い終了
返品不可
15763142CDM2HB32-50-B59W50
13,550
取扱い終了
返品不可
15763151CDM2HB32-50-C7350
10,150
取扱い終了
返品不可
15763167CDM2HB32-50-C73C50
11,350
取扱い終了
返品不可
15763176CDM2HB32-50-C73L50
10,750
取扱い終了
返品不可
15763185CDM2HB32-50-C73LS50
8,100
取扱い終了
返品不可
15763194CDM2HB32-50-C7650
10,150
取扱い終了
返品不可
15763203CDM2HB32-50-G39A50
18,150
取扱い終了
返品不可
15763212CDM2HB32-50-H7A150
12,250
取扱い終了
返品不可
15763221CDM2HB32-50-H7A250
12,250
取扱い終了
返品不可
15763237CDM2HB32-50-H7B50
12,150
取扱い終了
返品不可
15763246CDM2HB32-50-H7BL50
12,750
取扱い終了
返品不可
15763255CDM2HB32-50-H7BW50
13,850
取扱い終了
返品不可
15763264CDM2HB32-50-H7C50
13,350
取扱い終了
返品不可
15763273CDM2HB32-50-H7CZ50
14,550
取扱い終了
返品不可
15763282CDM2HB32-50-H7NF50
14,150
取扱い終了
返品不可
15763291CDM2HB32-50-H7NW50
13,850
取扱い終了
返品不可
15763307CDM2HB32-50-H7PW50
13,850
取扱い終了
返品不可
15763316CDM2HB32-50-K39A50
18,050
取扱い終了
返品不可
15763325CDM2HB32-50-M9BWSDPC50
15,850
取扱い終了
返品不可
15763334CDM2HB32-50J50
9,450
取扱い終了
返品不可
15763343CDM2HB32-50J-A33A50
19,650
取扱い終了
返品不可
15763352CDM2HB32-50J-A34A50
19,650
取扱い終了
返品不可
15763361CDM2HB32-50J-A44A50
22,750
取扱い終了
返品不可
15763377CDM2HB32-50J-B5450
16,550
取扱い終了
返品不可
15763386CDM2HB32-50J-B59W50
17,250
取扱い終了
返品不可
15763395CDM2HB32-50J-C7350
13,850
取扱い終了
返品不可
15763404CDM2HB32-50J-C73C50
15,050
取扱い終了
返品不可
15763413CDM2HB32-50J-C7650
13,850
取扱い終了
返品不可
15763422CDM2HB32-50J-G39A50
21,850
取扱い終了
返品不可
15763431CDM2HB32-50J-H7A150
15,950
取扱い終了
返品不可
15763447CDM2HB32-50J-H7A250
15,950
取扱い終了
返品不可
15763456CDM2HB32-50J-H7B50
15,850
取扱い終了
返品不可
15763465CDM2HB32-50J-H7BALS50
14,400
取扱い終了
返品不可
15763474CDM2HB32-50J-H7BW50
17,550
取扱い終了
返品不可
15763483CDM2HB32-50J-H7C50
17,050
取扱い終了
返品不可
15763492CDM2HB32-50J-H7NF50
17,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15763054CDM2HB32-5035005757CDM2HB32-50ZCDM2HB32-50 CD Series(CDM2HB32) SMC 35005757CD Series(CDM2HB32)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15763763CDM2HB32-5535005793CDM2HB32-55ZCDM2HB32-55 CD Series(CDM2HB32) SMC 35005793CD Series(CDM2HB32)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15763772CDM2HB32-550-C7335006536CDM2HB32-550Z-A93CDM2HB32-550-C73 CD Series(CDM2HB32) SMC 35006536CD Series(CDM2HB32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする