曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15869402CDM2HF32-310310
9,850
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869411CDM2HF32-310-C73310
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869427CDM2HF32-315-C73L315
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869436CDM2HF32-320320
9,850
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869524CDM2HF32-380380
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15868736CDM2HF32-300300
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15868797CDM2HF32-300-B54L300
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15868824CDM2HF32-300-C73C300
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869445CDM2HF32-325325
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869454CDM2HF32-330330
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869481CDM2HF32-350350
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15868693CDM2HF32-30-B5330
13,300
取扱い終了
返品不可
15868702CDM2HF32-30-C7330
10,600
取扱い終了
返品不可
15868711CDM2HF32-30-C73Z30
11,800
取扱い終了
返品不可
15868727CDM2HF32-30-C8030
10,400
取扱い終了
返品不可
15869472CDM2HF32-35-C73Z35
11,800
取扱い終了
返品不可
15868745CDM2HF32-300-A33A300
18,900
取扱い終了
返品不可
15868754CDM2HF32-300-A34A300
18,900
取扱い終了
返品不可
15868763CDM2HF32-300-A44A300
22,000
取扱い終了
返品不可
15868781CDM2HF32-300-B54300
15,800
取扱い終了
返品不可
15868806CDM2HF32-300-B59W300
16,500
取扱い終了
返品不可
15868772CDM2HF32-300-B533300
19,500
取扱い終了
返品不可
15868815CDM2HF32-300-C73300
13,100
取扱い終了
返品不可
15868833CDM2HF32-300-C73CL300
14,900
取扱い終了
返品不可
15868842CDM2HF32-300-C73L300
13,700
取扱い終了
返品不可
15868851CDM2HF32-300-C73L5300
21,650
取扱い終了
返品不可
15868867CDM2HF32-300-C73S300
10,750
取扱い終了
返品不可
15868876CDM2HF32-300-C76300
13,100
取扱い終了
返品不可
15868885CDM2HF32-300-G39A300
21,100
取扱い終了
返品不可
15868894CDM2HF32-300-H7A1300
15,200
取扱い終了
返品不可
15868903CDM2HF32-300-H7A2300
15,200
取扱い終了
返品不可
15868912CDM2HF32-300-H7B300
15,100
取扱い終了
返品不可
15868921CDM2HF32-300-H7BAL300
18,900
取扱い終了
返品不可
15868937CDM2HF32-300-H7BSBPC300
19,100
取扱い終了
返品不可
15868946CDM2HF32-300-H7BW300
16,800
取扱い終了
返品不可
15868955CDM2HF32-300-H7C300
16,300
取扱い終了
返品不可
15868964CDM2HF32-300-H7NF300
17,100
取扱い終了
返品不可
15868973CDM2HF32-300-H7NW300
16,800
取扱い終了
返品不可
15868982CDM2HF32-300-H7PW300
16,800
取扱い終了
返品不可
15868991CDM2HF32-300-K39A300
21,000
取扱い終了
返品不可
15869007CDM2HF32-300-M9BWSBPC300
18,800
取扱い終了
返品不可
15869016CDM2HF32-300J300
14,900
取扱い終了
返品不可
15869025CDM2HF32-300J-A33A300
25,100
取扱い終了
返品不可
15869034CDM2HF32-300J-A34A300
25,100
取扱い終了
返品不可
15869043CDM2HF32-300J-A44A300
28,200
取扱い終了
返品不可
15869052CDM2HF32-300J-B54300
22,000
取扱い終了
返品不可
15869061CDM2HF32-300J-B59W300
22,700
取扱い終了
返品不可
15869077CDM2HF32-300J-C73300
19,300
取扱い終了
返品不可
15869086CDM2HF32-300J-C73C300
20,500
取扱い終了
返品不可
15869095CDM2HF32-300J-C76300
19,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15868736CDM2HF32-30035010334CDM2HF32-300ZCDM2HF32-300 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010334CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15868797CDM2HF32-300-B54L35010824CDM2HF32-300Z-B54LCDM2HF32-300-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010824CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15868824CDM2HF32-300-C73C35010657CDM2HF32-300Z-C73CCDM2HF32-300-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010657CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869445CDM2HF32-32549292504CDM2HF32-325ZCDM2HF32-325 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292504CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869454CDM2HF32-33049292583CDM2HF32-330ZCDM2HF32-330 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292583CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869481CDM2HF32-35035010343CDM2HF32-350ZCDM2HF32-350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010343CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする