曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15869567CDM2HF32-400-B53400
18,480
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869585CDM2HF32-400-C73CL400
17,490
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869612CDM2HF32-400J400
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869621CDM2HF32-425-C73L425
16,450
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869664CDM2HF32-450-B53L4450
28,490
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869637CDM2HF32-4545
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869551CDM2HF32-400400
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869655CDM2HF32-450450
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869673CDM2HF32-450-B544450
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869691CDM2HF32-450-C73L450
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869646CDM2HF32-45-B54L45
13,900
取扱い終了
返品不可
15869576CDM2HF32-400-B543400
20,500
取扱い終了
返品不可
15869594CDM2HF32-400-C73L400
14,700
取扱い終了
返品不可
15869603CDM2HF32-400-H7BL400
16,700
取扱い終了
返品不可
15869682CDM2HF32-450-C73450
14,600
取扱い終了
返品不可
15869707CDM2HF32-450-C733450
16,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15869637CDM2HF32-4549291646CDM2HF32-45ZCDM2HF32-45 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291646CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869551CDM2HF32-40035010352CDM2HF32-400ZCDM2HF32-400 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010352CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869655CDM2HF32-45049292836CDM2HF32-450ZCDM2HF32-450 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292836CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869673CDM2HF32-450-B54435010937CDM2HF32-450Z-B544CDM2HF32-450-B544 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010937CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869691CDM2HF32-450-C73L35010675CDM2HF32-450Z-A93LCDM2HF32-450-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010675CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする