エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15870373CDM2HF32-525525
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15870407CDM2HF32-550550
12,320
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15869716CDM2HF32-5050
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869804CDM2HF32-50-C7350
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869822CDM2HF32-50-C73L50
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15870382CDM2HF32-5555
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15870346CDM2HF32-500500
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15869725CDM2HF32-50-A33A50
16,400
取扱い終了
返品不可
15869734CDM2HF32-50-A34A50
16,400
取扱い終了
返品不可
15869743CDM2HF32-50-A44A50
19,500
取扱い終了
返品不可
15869752CDM2HF32-50-B53L50
13,900
取扱い終了
返品不可
15869761CDM2HF32-50-B5450
13,300
取扱い終了
返品不可
15869777CDM2HF32-50-B54L50
13,900
取扱い終了
返品不可
15869786CDM2HF32-50-B54S50
9,600
取扱い終了
返品不可
15869795CDM2HF32-50-B59W50
14,000
取扱い終了
返品不可
15869813CDM2HF32-50-C73C50
11,800
取扱い終了
返品不可
15869831CDM2HF32-50-C73Z50
11,800
取扱い終了
返品不可
15869847CDM2HF32-50-C7650
10,600
取扱い終了
返品不可
15869856CDM2HF32-50-G39A50
18,600
取扱い終了
返品不可
15869865CDM2HF32-50-H7A150
12,700
取扱い終了
返品不可
15869874CDM2HF32-50-H7A250
12,700
取扱い終了
返品不可
15869883CDM2HF32-50-H7B50
12,600
取扱い終了
返品不可
15869892CDM2HF32-50-H7BL50
13,200
取扱い終了
返品不可
15869901CDM2HF32-50-H7BW50
14,300
取扱い終了
返品不可
15869917CDM2HF32-50-H7C50
13,800
取扱い終了
返品不可
15869926CDM2HF32-50-H7NF50
14,600
取扱い終了
返品不可
15869935CDM2HF32-50-H7NW50
14,300
取扱い終了
返品不可
15869944CDM2HF32-50-H7PW50
14,300
取扱い終了
返品不可
15869953CDM2HF32-50-K39A50
18,500
取扱い終了
返品不可
15869962CDM2HF32-50J50
9,900
取扱い終了
返品不可
15869971CDM2HF32-50J-A33A50
20,100
取扱い終了
返品不可
15869987CDM2HF32-50J-A34A50
20,100
取扱い終了
返品不可
15869996CDM2HF32-50J-A44A50
23,200
取扱い終了
返品不可
15870005CDM2HF32-50J-B5450
17,000
取扱い終了
返品不可
15870014CDM2HF32-50J-B59W50
17,700
取扱い終了
返品不可
15870023CDM2HF32-50J-C7350
14,300
取扱い終了
返品不可
15870032CDM2HF32-50J-C73C50
15,500
取扱い終了
返品不可
15870041CDM2HF32-50J-C7650
14,300
取扱い終了
返品不可
15870057CDM2HF32-50J-G39A50
22,300
取扱い終了
返品不可
15870066CDM2HF32-50J-H7A150
16,400
取扱い終了
返品不可
15870075CDM2HF32-50J-H7A250
16,400
取扱い終了
返品不可
15870084CDM2HF32-50J-H7B50
16,300
取扱い終了
返品不可
15870093CDM2HF32-50J-H7BW50
18,000
取扱い終了
返品不可
15870102CDM2HF32-50J-H7C50
17,500
取扱い終了
返品不可
15870111CDM2HF32-50J-H7NF50
18,300
取扱い終了
返品不可
15870127CDM2HF32-50J-H7NW50
18,000
取扱い終了
返品不可
15870136CDM2HF32-50J-H7PW50
18,000
取扱い終了
返品不可
15870145CDM2HF32-50J-K39A50
22,200
取扱い終了
返品不可
15870154CDM2HF32-50K50
11,150
取扱い終了
返品不可
15870163CDM2HF32-50K-A33A50
21,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15869716CDM2HF32-5035010212CDM2HF32-50ZCDM2HF32-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010212CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869804CDM2HF32-50-C7335010368CDM2HF32-50Z-A93CDM2HF32-50-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010368CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15869822CDM2HF32-50-C73L35010404CDM2HF32-50Z-A93LCDM2HF32-50-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010404CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15870382CDM2HF32-5549291795CDM2HF32-55ZCDM2HF32-55 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291795CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15870346CDM2HF32-50035010447CDM2HF32-500ZCDM2HF32-500 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010447CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする