曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-60~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-60~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17083132CDM2HF32-600600
12,870
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15870416CDM2HF32-6060
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15870425CDM2HF32-60-C73L60
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15870434CDM2HF32-60-H7BAL60
16,650
取扱い終了
返品不可
15870443CDM2HF32-600-H7BWS600
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15870416CDM2HF32-6049291804CDM2HF32-60ZCDM2HF32-60 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291804CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15870425CDM2HF32-60-C73L35010438CDM2HF32-60Z-A93LCDM2HF32-60-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010438CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする