エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF32-7~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17083141CDM2HF32-700700
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15870461CDM2HF32-7575
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15870696CDM2HF32-75J75
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15870836CDM2HF32-75J-H7BALS75
15,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15870452CDM2HF32-70-B53L70
14,150
取扱い終了
返品不可
15870477CDM2HF32-75-A33A75
16,650
取扱い終了
返品不可
15870486CDM2HF32-75-A34A75
16,650
取扱い終了
返品不可
15870495CDM2HF32-75-A44A75
19,750
取扱い終了
返品不可
15870504CDM2HF32-75-B5475
13,550
取扱い終了
返品不可
15870513CDM2HF32-75-B54L75
14,150
取扱い終了
返品不可
15870522CDM2HF32-75-B59W75
14,250
取扱い終了
返品不可
15870531CDM2HF32-75-C7375
10,850
取扱い終了
返品不可
15870547CDM2HF32-75-C73C75
12,050
取扱い終了
返品不可
15870556CDM2HF32-75-C73L75
11,450
取扱い終了
返品不可
15870565CDM2HF32-75-C7675
10,850
取扱い終了
返品不可
15870574CDM2HF32-75-G39A75
18,850
取扱い終了
返品不可
15870583CDM2HF32-75-H7A175
12,950
取扱い終了
返品不可
15870592CDM2HF32-75-H7A275
12,950
取扱い終了
返品不可
15870601CDM2HF32-75-H7B75
12,850
取扱い終了
返品不可
15870617CDM2HF32-75-H7BAL75
16,650
取扱い終了
返品不可
15870626CDM2HF32-75-H7BW75
14,550
取扱い終了
返品不可
15870635CDM2HF32-75-H7BWZ75
15,750
取扱い終了
返品不可
15870644CDM2HF32-75-H7C75
14,050
取扱い終了
返品不可
15870653CDM2HF32-75-H7NF75
14,850
取扱い終了
返品不可
15870662CDM2HF32-75-H7NW75
14,550
取扱い終了
返品不可
15870671CDM2HF32-75-H7PW75
14,550
取扱い終了
返品不可
15870687CDM2HF32-75-K39A75
18,750
取扱い終了
返品不可
15870705CDM2HF32-75J-A33A75
20,600
取扱い終了
返品不可
15870714CDM2HF32-75J-A34A75
20,600
取扱い終了
返品不可
15870723CDM2HF32-75J-A44A75
23,700
取扱い終了
返品不可
15870732CDM2HF32-75J-B5475
17,500
取扱い終了
返品不可
15870741CDM2HF32-75J-B59W75
18,200
取扱い終了
返品不可
15870757CDM2HF32-75J-C7375
14,800
取扱い終了
返品不可
15870766CDM2HF32-75J-C73C75
16,000
取扱い終了
返品不可
15870775CDM2HF32-75J-C7675
14,800
取扱い終了
返品不可
15870784CDM2HF32-75J-G39A75
22,800
取扱い終了
返品不可
15870793CDM2HF32-75J-H7A175
16,900
取扱い終了
返品不可
15870802CDM2HF32-75J-H7A275
16,900
取扱い終了
返品不可
15870811CDM2HF32-75J-H7B75
16,800
取扱い終了
返品不可
15870827CDM2HF32-75J-H7BAL75
20,600
取扱い終了
返品不可
15870845CDM2HF32-75J-H7BW75
18,500
取扱い終了
返品不可
15870854CDM2HF32-75J-H7C75
18,000
取扱い終了
返品不可
15870863CDM2HF32-75J-H7NF75
18,800
取扱い終了
返品不可
15870872CDM2HF32-75J-H7NW75
18,500
取扱い終了
返品不可
15870881CDM2HF32-75J-H7PW75
18,500
取扱い終了
返品不可
15870897CDM2HF32-75J-K39A75
22,700
取扱い終了
返品不可
15870906CDM2HF32-75K75
11,730
取扱い終了
返品不可
15870915CDM2HF32-75K-A33A75
21,930
取扱い終了
返品不可
15870924CDM2HF32-75K-A34A75
21,930
取扱い終了
返品不可
15870933CDM2HF32-75K-A44A75
25,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15870461CDM2HF32-7535010228CDM2HF32-75ZCDM2HF32-75 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010228CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15870696CDM2HF32-75J35010413CDM2HF32-75JZCDM2HF32-75J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010413CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15870836CDM2HF32-75J-H7BALS35010666CDM2HF32-75JZ-M9BALSCDM2HF32-75J-H7BALS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMC 35010666CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする