エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15896465CDM2HG40-350-C80L4350
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15895896CDM2HG40-300300
12,700
取扱い終了
返品不可
15895905CDM2HG40-300-A33A300
22,900
取扱い終了
返品不可
15895914CDM2HG40-300-A34A300
22,900
取扱い終了
返品不可
15895923CDM2HG40-300-A44A300
26,000
取扱い終了
返品不可
15895932CDM2HG40-300-B54300
19,800
取扱い終了
返品不可
15895941CDM2HG40-300-B59W300
20,500
取扱い終了
返品不可
15895957CDM2HG40-300-C73300
17,100
取扱い終了
返品不可
15895966CDM2HG40-300-C73C300
18,300
取扱い終了
返品不可
15895975CDM2HG40-300-C76300
17,100
取扱い終了
返品不可
15895984CDM2HG40-300-G39A300
25,100
取扱い終了
返品不可
15895993CDM2HG40-300-H7A1300
19,200
取扱い終了
返品不可
15896002CDM2HG40-300-H7A2300
19,200
取扱い終了
返品不可
15896011CDM2HG40-300-H7B300
19,100
取扱い終了
返品不可
15896027CDM2HG40-300-H7BW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15896036CDM2HG40-300-H7C300
20,300
取扱い終了
返品不可
15896045CDM2HG40-300-H7NF300
21,100
取扱い終了
返品不可
15896054CDM2HG40-300-H7NW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15896063CDM2HG40-300-H7PW300
20,800
取扱い終了
返品不可
15896072CDM2HG40-300-K39A300
25,000
取扱い終了
返品不可
15896081CDM2HG40-300J300
18,900
取扱い終了
返品不可
15896097CDM2HG40-300J-A33A300
29,100
取扱い終了
返品不可
15896106CDM2HG40-300J-A34A300
29,100
取扱い終了
返品不可
15896115CDM2HG40-300J-A44A300
32,200
取扱い終了
返品不可
15896124CDM2HG40-300J-B54300
26,000
取扱い終了
返品不可
15896133CDM2HG40-300J-B59W300
26,700
取扱い終了
返品不可
15896142CDM2HG40-300J-C73300
23,300
取扱い終了
返品不可
15896151CDM2HG40-300J-C73C300
24,500
取扱い終了
返品不可
15896167CDM2HG40-300J-C76300
23,300
取扱い終了
返品不可
15896176CDM2HG40-300J-G39A300
31,300
取扱い終了
返品不可
15896185CDM2HG40-300J-H7A1300
25,400
取扱い終了
返品不可
15896194CDM2HG40-300J-H7A2300
25,400
取扱い終了
返品不可
15896203CDM2HG40-300J-H7B300
25,300
取扱い終了
返品不可
15896212CDM2HG40-300J-H7BW300
27,000
取扱い終了
返品不可
15896221CDM2HG40-300J-H7C300
26,500
取扱い終了
返品不可
15896237CDM2HG40-300J-H7NF300
27,300
取扱い終了
返品不可
15896246CDM2HG40-300J-H7NW300
27,000
取扱い終了
返品不可
15896255CDM2HG40-300J-H7PW300
27,000
取扱い終了
返品不可
15896264CDM2HG40-300J-K39A300
31,200
取扱い終了
返品不可
15896273CDM2HG40-300K300
20,950
取扱い終了
返品不可
15896282CDM2HG40-300K-A33A300
31,150
取扱い終了
返品不可
15896291CDM2HG40-300K-A34A300
31,150
取扱い終了
返品不可
15896307CDM2HG40-300K-A44A300
34,250
取扱い終了
返品不可
15896316CDM2HG40-300K-B54300
28,050
取扱い終了
返品不可
15896325CDM2HG40-300K-B59W300
28,750
取扱い終了
返品不可
15896334CDM2HG40-300K-C73300
25,350
取扱い終了
返品不可
15896343CDM2HG40-300K-C73C300
26,550
取扱い終了
返品不可
15896352CDM2HG40-300K-C76300
25,350
取扱い終了
返品不可
15896361CDM2HG40-300K-G39A300
33,350
取扱い終了
返品不可
15896377CDM2HG40-300K-H7A1300
27,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする