曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15902153CDM2HL20-400-B53400
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15902171CDM2HL20-400-C73L400
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15902196CDM2HL20-400J-C73400
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15902214CDM2HL20-450-M9BWZ450
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15902144CDM2HL20-400400
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15902162CDM2HL20-400-B59W400
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15902117CDM2HL20-4040
5,550
取扱い終了
返品不可
15902126CDM2HL20-40-C7340
9,950
取扱い終了
返品不可
15902135CDM2HL20-40-H7BW40
13,650
取扱い終了
返品不可
15902187CDM2HL20-400-C73Z400
14,650
取扱い終了
返品不可
15902205CDM2HL20-450-H7BWZ450
18,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15902144CDM2HL20-40035012014CDM2HL20-400ZCDM2HL20-400 CD Series(CDM2HL20) SMC 35012014CD Series(CDM2HL20)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15902162CDM2HL20-400-B59W35012592CDM2HL20-400Z-B59WCDM2HL20-400-B59W CD Series(CDM2HL20) SMC 35012592CD Series(CDM2HL20)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする