エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15903781CDM2HL25-100100
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15903851CDM2HL25-100-B59WS100
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15903867CDM2HL25-100-C73100
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15904472CDM2HL25-125125
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15905066CDM2HL25-135135
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15905084CDM2HL25-150150
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15905723CDM2HL25-180180
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15903797CDM2HL25-100-A33A100
16,700
取扱い終了
返品不可
15903806CDM2HL25-100-A34A100
16,700
取扱い終了
返品不可
15903815CDM2HL25-100-A44A100
19,800
取扱い終了
返品不可
15903824CDM2HL25-100-B54100
13,600
取扱い終了
返品不可
15903842CDM2HL25-100-B59W100
14,300
取扱い終了
返品不可
15903833CDM2HL25-100-B544100
21,000
取扱い終了
返品不可
15903876CDM2HL25-100-C73C100
12,100
取扱い終了
返品不可
15903885CDM2HL25-100-C73CL100
12,700
取扱い終了
返品不可
15903894CDM2HL25-100-C73L100
11,500
取扱い終了
返品不可
15903903CDM2HL25-100-C73L3100
14,150
取扱い終了
返品不可
15903912CDM2HL25-100-C73S100
8,550
取扱い終了
返品不可
15903921CDM2HL25-100-C73Z100
12,100
取扱い終了
返品不可
15903937CDM2HL25-100-C76100
10,900
取扱い終了
返品不可
15903946CDM2HL25-100-C80C100
12,000
取扱い終了
返品不可
15903955CDM2HL25-100-G39A100
18,900
取扱い終了
返品不可
15903964CDM2HL25-100-H7A1100
13,000
取扱い終了
返品不可
15903973CDM2HL25-100-H7A2100
13,000
取扱い終了
返品不可
15903982CDM2HL25-100-H7B100
12,900
取扱い終了
返品不可
15903991CDM2HL25-100-H7BL100
13,500
取扱い終了
返品不可
15904007CDM2HL25-100-H7BW100
14,600
取扱い終了
返品不可
15904016CDM2HL25-100-H7C100
14,100
取扱い終了
返品不可
15904025CDM2HL25-100-H7NF100
14,900
取扱い終了
返品不可
15904034CDM2HL25-100-H7NW100
14,600
取扱い終了
返品不可
15904043CDM2HL25-100-H7PW100
14,600
取扱い終了
返品不可
15904052CDM2HL25-100-K39A100
18,800
取扱い終了
返品不可
15904061CDM2HL25-100-M9BW100
12,600
取扱い終了
返品不可
15904077CDM2HL25-100J100
10,700
取扱い終了
返品不可
15904086CDM2HL25-100J-A33A100
20,900
取扱い終了
返品不可
15904095CDM2HL25-100J-A34A100
20,900
取扱い終了
返品不可
15904104CDM2HL25-100J-A44A100
24,000
取扱い終了
返品不可
15904113CDM2HL25-100J-B54100
17,800
取扱い終了
返品不可
15904122CDM2HL25-100J-B59W100
18,500
取扱い終了
返品不可
15904131CDM2HL25-100J-C73100
15,100
取扱い終了
返品不可
15904147CDM2HL25-100J-C73C100
16,300
取扱い終了
返品不可
15904156CDM2HL25-100J-C76100
15,100
取扱い終了
返品不可
15904165CDM2HL25-100J-G39A100
23,100
取扱い終了
返品不可
15904174CDM2HL25-100J-H7A1100
17,200
取扱い終了
返品不可
15904183CDM2HL25-100J-H7A2100
17,200
取扱い終了
返品不可
15904192CDM2HL25-100J-H7B100
17,100
取扱い終了
返品不可
15904201CDM2HL25-100J-H7BW100
18,800
取扱い終了
返品不可
15904217CDM2HL25-100J-H7C100
18,300
取扱い終了
返品不可
15904226CDM2HL25-100J-H7NF100
19,100
取扱い終了
返品不可
15904235CDM2HL25-100J-H7NW100
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15903781CDM2HL25-10035012678CDM2HL25-100ZCDM2HL25-100 CD Series(CDM2HL25) SMC 35012678CD Series(CDM2HL25)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15903851CDM2HL25-100-B59WS35012793CDM2HL25-100Z-B59WSCDM2HL25-100-B59WS CD Series(CDM2HL25) SMC 35012793CD Series(CDM2HL25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15903867CDM2HL25-100-C7335012784CDM2HL25-100Z-A93CDM2HL25-100-C73 CD Series(CDM2HL25) SMC 35012784CD Series(CDM2HL25)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15904472CDM2HL25-12535012687CDM2HL25-125ZCDM2HL25-125 CD Series(CDM2HL25) SMC 35012687CD Series(CDM2HL25)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15905066CDM2HL25-13549292023CDM2HL25-135ZCDM2HL25-135 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292023CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15905084CDM2HL25-15049292032CDM2HL25-150ZCDM2HL25-150 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292032CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15905723CDM2HL25-18049292154CDM2HL25-180ZCDM2HL25-180 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292154CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする