エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HUZ40-7~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)15~300
使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0
使用流体タービン油
取付金具ボスカットロッド側トラニオン形
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15965266 | CDM2HUZ40-75 | 49292985 | CDM2HUZ40-75Z |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15965327 | CDM2HUZ40-75-C73 | 35017386 | CDM2HUZ40-75Z-A93 |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HUZ40) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |