エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-17~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-17~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15999042CDM2KB20-170170ラバークッション
7,950
取扱い終了
返品不可
15999051CDM2KB20-170-C73L170ラバークッション
12,950
取扱い終了
返品不可
15999067CDM2KB20-170-H7A1170ラバークッション
14,450
取扱い終了
返品不可
15999076CDM2KB20-170J170ラバークッション
12,900
取扱い終了
返品不可
15999085CDM2KB20-175175ラバークッション
7,950
取扱い終了
返品不可
15999094CDM2KB20-175-B53175ラバークッション
15,050
取扱い終了
返品不可
15999103CDM2KB20-175-B53L175ラバークッション
15,650
取扱い終了
返品不可
15999112CDM2KB20-175-B54175ラバークッション
15,050
取扱い終了
返品不可
15999121CDM2KB20-175-B54L175ラバークッション
15,650
取扱い終了
返品不可
15999137CDM2KB20-175-B64L175ラバークッション
13,950
取扱い終了
返品不可
15999146CDM2KB20-175-B64S175ラバークッション
10,500
取扱い終了
返品不可
15999155CDM2KB20-175-C73175ラバークッション
12,350
取扱い終了
返品不可
15999164CDM2KB20-175-C73L175ラバークッション
12,950
取扱い終了
返品不可
15999173CDM2KB20-175-C73LS175ラバークッション
10,300
取扱い終了
返品不可
15999182CDM2KB20-175-C80175ラバークッション
12,150
取扱い終了
返品不可
15999191CDM2KB20-175-C80L175ラバークッション
12,750
取扱い終了
返品不可
15999207CDM2KB20-175-H7A1175ラバークッション
14,450
取扱い終了
返品不可
15999216CDM2KB20-175-H7A1L175ラバークッション
15,050
取扱い終了
返品不可
15999225CDM2KB20-175-H7B175ラバークッション
14,350
取扱い終了
返品不可
15999234CDM2KB20-175-H7BL175ラバークッション
14,950
取扱い終了
返品不可
15999243CDM2KB20-175-H7BL3175ラバークッション
18,600
取扱い終了
返品不可
15999252CDM2KB20-175-H7BW175ラバークッション
16,050
取扱い終了
返品不可
15999261CDM2KB20-175-H7BWL175ラバークッション
16,650
取扱い終了
返品不可
15999277CDM2KB20-175-M9BW175ラバークッション
14,050
取扱い終了
返品不可
15999286CDM2KB20-175-M9BWL175ラバークッション
14,650
取扱い終了
返品不可
15999295CDM2KB20-175-M9NW175ラバークッション
14,050
取扱い終了
返品不可
15999304CDM2KB20-175A175エアクッション
9,500
取扱い終了
返品不可
15999313CDM2KB20-175A-C73L175エアクッション
14,500
取扱い終了
返品不可
15999322CDM2KB20-175A-H7BW175エアクッション
17,600
取扱い終了
返品不可
15999331CDM2KB20-175A-H7BWL175エアクッション
18,200
取扱い終了
返品不可
15999347CDM2KB20-175J175ラバークッション
12,900
取扱い終了
返品不可
23715484CDM2KB20-175Z175ラバークッション
8,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする