曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-52~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16135822CDM2L20-520-M9BWL520ラバークッション50~750
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16135874CDM2L20-520A-M9BWL520エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16135883CDM2L20-520A-M9NWZ3520エアクッション50~1000
25,250
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16135917CDM2L20-525A-H7BW525エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16135777CDM2L20-52-C73L52ラバークッション50~750
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16135752CDM2L20-5252ラバークッション50~750
5,800
取扱い終了
返品不可
16135761CDM2L20-52-C73CL52ラバークッション50~750
12,000
取扱い終了
返品不可
16135786CDM2L20-520520ラバークッション50~750
10,300
取扱い終了
返品不可
16135795CDM2L20-520-B54L520ラバークッション50~750
18,000
取扱い終了
返品不可
16135804CDM2L20-520-C73L520ラバークッション50~750
15,300
取扱い終了
返品不可
16135813CDM2L20-520-H7BL520ラバークッション50~750
17,300
取扱い終了
返品不可
16135831CDM2L20-520A520エアクッション50~1000
11,850
取扱い終了
返品不可
16135847CDM2L20-520A-C73L520エアクッション50~1000
16,850
取扱い終了
返品不可
16135856CDM2L20-520A-H7BL520エアクッション50~1000
18,850
取扱い終了
返品不可
16135865CDM2L20-520A-H7NWZ3520エアクッション50~1000
25,950
取扱い終了
返品不可
16135892CDM2L20-525525ラバークッション50~750
10,300
取扱い終了
返品不可
16135901CDM2L20-525-C73S525ラバークッション50~750
12,350
取扱い終了
返品不可
20136208CDM2L20-520Z-M9BL520ラバークッション50~750
18,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16135777CDM2L20-52-C73L35120067CDM2L20-52Z-A93LCDM2L20-52-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-52Z) SMC 35120067CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-52Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする