曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-53~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-53~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16135953CDM2L20-530-H7A1530ラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16135962CDM2L20-530-H7B530ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16135926CDM2L20-53-C73L53ラバークッション50~750
10,800
取扱い終了
返品不可
16135935CDM2L20-530530ラバークッション50~750
10,550
取扱い終了
返品不可
16135944CDM2L20-530-C73L530ラバークッション50~750
15,550
取扱い終了
返品不可
16135971CDM2L20-530A-C73L530エアクッション50~1000
17,100
取扱い終了
返品不可
16135987CDM2L20-530A-C73Z530エアクッション50~1000
17,700
取扱い終了
返品不可
16135996CDM2L20-530A-H7BL530エアクッション50~1000
19,100
取扱い終了
返品不可
16136005CDM2L20-530A-M9BWL530エアクッション50~1000
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする