曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-9~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
20
取付支持形式
軸方向フート形
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全52種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
52種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16142761CDM2L20-900-C73900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,300
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16142804CDM2L20-900A-C73L900複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16142831CDM2L20-900A-M9BWL900複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16142926CDM2L20-950A950複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16142524CDM2L20-90-H7BWL90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16142551CDM2L20-90-M9BWL90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16142445CDM2L20-9090複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,050
取扱い終了
返品不可
16142454CDM2L20-90-A33A90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
16142463CDM2L20-90-B5490複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
16142472CDM2L20-90-C7390複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,450
取扱い終了
返品不可
16142481CDM2L20-90-C73L90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,050
取扱い終了
返品不可
16142497CDM2L20-90-C73S90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,100
取扱い終了
返品不可
16142506CDM2L20-90-C73Z90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,650
取扱い終了
返品不可
17090491CDM2L20-90-C73390複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
16142515CDM2L20-90-H7B90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,450
取扱い終了
返品不可
16142533CDM2L20-90-H7BWLS90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,250
取扱い終了
返品不可
16142542CDM2L20-90-H7CL90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
16142567CDM2L20-90-M9BWLS90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,250
取扱い終了
返品不可
16142576CDM2L20-90A90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,600
取扱い終了
返品不可
16142585CDM2L20-90A-C7390複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,000
取扱い終了
返品不可
16142594CDM2L20-90A-C73L90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,600
取扱い終了
返品不可
16142603CDM2L20-90A-C73L390複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,250
取扱い終了
返品不可
16142612CDM2L20-90A-C73S90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,650
取扱い終了
返品不可
16142621CDM2L20-90A-H7A1L-XC990複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,100
取扱い終了
返品不可
16142637CDM2L20-90A-H7B90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
16142646CDM2L20-90A-H7BL90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
16142655CDM2L20-90A-M9BW90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
16142664CDM2L20-90A-M9BWL90複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
16142673CDM2L20-90A-M9NWL-XC990複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
16142682CDM2L20-90J-H7B90複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,650
取扱い終了
返品不可
16142691CDM2L20-90S90単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,000
取扱い終了
返品不可
16142707CDM2L20-90S-C73S90単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
10,050
取扱い終了
返品不可
16142716CDM2L20-90T-B5490単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
15,100
取扱い終了
返品不可
16142725CDM2L20-90T-B54S90単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
11,400
取扱い終了
返品不可
16142734CDM2L20-90T-C7390単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
16142847CDM2L20-92-C73L92複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,050
取扱い終了
返品不可
16142856CDM2L20-9595複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,050
取扱い終了
返品不可
16142865CDM2L20-95-H7A1L95複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,150
取扱い終了
返品不可
16142874CDM2L20-95-H7BL395複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,700
取扱い終了
返品不可
16142883CDM2L20-95A-H7A1L95複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
16142743CDM2L20-900900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,050
取扱い終了
返品不可
17087357CDM2L20-900-A93L900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,250
取扱い終了
返品不可
16142752CDM2L20-900-B59WL900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,450
取扱い終了
返品不可
16142777CDM2L20-900-C73L900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,050
取扱い終了
返品不可
16142786CDM2L20-900-H7A1L900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,150
取扱い終了
返品不可
16142795CDM2L20-900-H7BW3900複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
26,350
取扱い終了
返品不可
16142813CDM2L20-900A-H7BL900複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
16142822CDM2L20-900A-H7BZS900複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
取扱い終了
返品不可
16142892CDM2L20-950950複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,550
取扱い終了
返品不可
16142901CDM2L20-950-C73L950複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16142524CDM2L20-90-H7BWL35126227CDM2L20-90Z-M9BWLCDM2L20-90-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-90Z) SMC 35126227CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-90Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16142551CDM2L20-90-M9BWL35126227CDM2L20-90Z-M9BWLCDM2L20-90-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-90Z) SMC 35126227CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-90Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする